Bussmann Pon25 | ฟิวส์แรงดันต่ำ 25a Pon 250vac | 3hz70 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN PON25 ฟิวส์แรงดันต่ำ 25a Pon 250vac | AC9QFU 3 เฮิร์ต 70

BUSSMANN PON25 ฟิวส์แรงดันต่ำ 25a ปอน 250vac

In Stock
รายการ: AC9QFU รุ่น: PON25ข้ามอ้างอิง: 3HZ70
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
฿409 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์แรงดันต่ำ
วัสดุของตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส
รูปแบบตัวทรงกระบอก
เส้นผ่าศูนย์กลาง9 / 16 "
ธาตุคู่
ฟิวส์แอมป์25
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ10kA ที่ 250 VAC
ความยาว2"
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์ความยาวราคา
BUSSMANN PON15 ฟิวส์แรงดันต่ำ 15a Pon 250vac | AC9QFR 3 เฮิร์ต 68 PON 159 / 16 "152"฿542
BUSSMANN PON20 ฟิวส์แรงดันต่ำ 20a Pon 250vac | AC9QFT 3 เฮิร์ต 69 PON 209 / 16 "202"฿477
BUSSMANN PON30 ฟิวส์แรงดันต่ำ 30a Pon 250vac | AC9QFV 3 เฮิร์ต 71 PON 309 / 16 "302"฿542
BUSSMANN PON35 ฟิวส์แรงดันต่ำ 35a Pon 250vac | AC9QFW 3 เฮิร์ต 72 PON 3513 / 16 "353"฿642
BUSSMANN PON40 ฟิวส์แรงดันต่ำ 40a Pon 250vac | AC9QFX 3 เฮิร์ต 73 PON 4013 / 16 "403"฿762
BUSSMANN PON50 ฟิวส์แรงดันต่ำ 50a Pon 250vac | AC9QFY 3 เฮิร์ต 74 PON 5013 / 16 "503"฿762
BUSSMANN PON60 ฟิวส์แรงดันต่ำ 60a Pon 250vac | AC9QFZ 3 เฮิร์ต 75 PON 6013 / 16 "603"฿762

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN PON25 ฟิวส์แรงดันต่ำ 25a ปอน 250vac
฿409 / หน่วย