Bussmann Pv-355a-3l-b-15 | โซล่าเซลล์ฟิวส์ 355a Class Gpv/ul Pv 1500vdc | 41e546 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN PV-355A-3L-B-15 โซลาร์ฟิวส์ 355a คลาส Gpv / ul Pv 1500vdc | AD4CWL 41E546

BUSSMANN PV-355A-3L-B-15 โซลาร์ฟิวส์ 355a คลาส Gpv/ul Pv 1500vdc

In Stock
รายการ: AD4CWL รุ่น: PV-355A-3L-B-15ข้ามอ้างอิง: 41E546
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
฿61,188 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลาร์ฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเซรามิค
รูปแบบตัวBolt On
ชั้นgPV / UL PV
เส้นผ่าศูนย์กลาง73.5mm
ธาตุเดียว
ฟิวส์แอมป์355
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ30kA
ความยาว200mm
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้าVDC 1500

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าHU

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้คะแนนขัดจังหวะความยาวคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
BUSSMANN PV-355A-2XL โซลาร์ฟิวส์ 355a คลาส Gpv / ul Pv 1000vdc | AD4CVK 41E491 PV-355A-2XLใบมีด59.2mm355การแสดง50kA204mmVDC 1000฿43,960
BUSSMANN PV-350A-3L โซลาร์ฟิวส์ 350a คลาส Gpv / ul Pv 1000vdc | AD4CVL 41E492 พีวี-350เอ-3แอลใบมีด73.5mm350การแสดง50kA205mmVDC 1000฿50,990
BUSSMANN PV-400A-3L โซลาร์ฟิวส์ 400a คลาส Gpv / ul Pv 1000vdc | AD4CVM 41E493 พีวี-400เอ-3แอลใบมีด73.5mm400การแสดง50kA205mmVDC 1000฿53,990
BUSSMANN PV-500A-3L โซลาร์ฟิวส์ 500a คลาส Gpv / ul Pv 1000vdc | AD4CVN 41E494 พีวี-500เอ-3แอลใบมีด73.5mm500การแสดง50kA205mmVDC 1000฿57,318
BUSSMANN PV-630A-3L โซลาร์ฟิวส์ 630a คลาส Gpv / ul Pv 1000vdc | AD4CVP 41E496 พีวี-630เอ-3แอลใบมีด73.5mm630การแสดง50kA205mmVDC 1000฿59,748
BUSSMANN PV-63A-01XL-15 โซลาร์ฟิวส์ 63a คลาส Gpv / ul Pv 1500vdc | AD4CVQ 41E497 พีวี-63A-01XL-15ใบมีด43mm63การแสดง30kA194mmVDC 1500฿29,872
BUSSMANN PV-100A-01XL-15 โซลาร์ฟิวส์ 100a คลาส Gpv / ul Pv 1500vdc | AD4CVR 41E499 พีวี-100A-01XL-15ใบมีด43mm100การแสดง30kA194mmVDC 1500฿33,815

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN PV-355A-3L-B-15 โซลาร์ฟิวส์ 355a คลาส Gpv/ul Pv 1500vdc
฿61,188 / หน่วย