Bussmann Pvcf10rn | ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า 10a 600vdc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN PVCF10RN ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 10A, 600VDC

In Stock
รายการ: BC9VVB รุ่น: PVCF10RN
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
฿1,837 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม
คะแนนปัจจุบัน10A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 600
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มCUBEฟิวส์
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ50kA
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน90 องศา ค
Mfr. ชุดPVCF_RN
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา ค
สไตล์การติดตั้งDIN
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ประเภทการสิ้นสุดRadial Blade เสียบเข้า
ชนิดภาพเขียนCube Fuse การป้องกันไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
แรงดันไฟฟ้า (DC)600VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35

รายละเอียดสินค้า:

  • PVCF_RN ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันชิ้นราคา
BUSSMANN PVCF35RN Class CF ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม, เป่าเร็ว, 600VDC, 35A, ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | BC7RCR พีวีซีเอฟ 35RN35Aฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม฿3,132
BUSSMANN PVCF6RN Class CF ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม, เป่าเร็ว, 600VDC, ฟิวส์ใบมีดทรงเหลี่ยม | BC8CDJ พีวีซีเอฟ 6RN6Aฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม฿1,837
BUSSMANN PVCF100RN ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 100A, 600VDC | BC9PXQ พีวีซีเอฟ 100RN100Aฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์฿6,468
BUSSMANN PVCF40RN Class CF ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม, เป่าเร็ว, 600VDC, 40A, ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | BC9YZF พีวีซีเอฟ 40RN40Aฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม฿3,132
BUSSMANN PVCF20RN ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 20A, 600VDC | BD2ELL พีวีซีเอฟ 20RN20Aฟิวส์อิเล็กทรอนิกส์฿1,837
BUSSMANN PVCF50RN Class CF ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม, เป่าเร็ว, 600VDC, 50A, ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | BD2FRY พีวีซีเอฟ 50RN50Aฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม฿3,132
BUSSMANN PVCF30RN Class CF ฟิวส์กำลังอุตสาหกรรม, เป่าเร็ว, 600VDC, 30A, ฟิวส์ใบมีดทรงเหลี่ยม | BD2HYR พีวีซีเอฟ 30RN30Aฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม฿1,837

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN PVCF10RN ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 10A, 600VDC
฿1,837 / หน่วย