จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN RM25400-3CR Fuse Block 225 ถึง 400 Amps 250max Volt 3p | AC8FCF 39P354

BUSSMANN RM25400-3CR ฟิวส์บล็อก 225 ถึง 400 แอมป์ 250max โวลต์ 3p

In Stock
รายการ: AC8FCF รุ่น: RM25400-3CRอ้างไขว้: 39P354
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
฿40,700 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 225 400
แอมป์เอซีเพื่อ 225 400
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
ประเภทการเชื่อมต่อกล่องดึง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 250
ความลึก4"
การออกแบบบล็อกฟิวส์อุปสรรค
ฟิวส์ Dia2"
รหัสตัวยึดฟิวส์N
ความยาวฟิวส์8 3 / 5 "
ประเภทฟิวส์ด้านอุตสาหกรรม
ฟิวส์คลาส ULR
ความสูง4.8 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว9.5 "
สูงสุด แอมป์400
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า250
สไตล์การติดตั้งแผงยึด 4 รู
จำนวนเสา3
ความกว้าง11 "
ขนาดสายไฟ600kcmil ถึง 4 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.01
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)4.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.13
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวฟิวส์พิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์เอซีความสูงความยาวสูงสุด แอมป์แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าสไตล์การติดตั้งราคา
BUSSMANN RM25100-3CR ฟิวส์บล็อก 70 ถึง 100 แอมป์ 250max โวลต์ 3p | AC8FBZ 39P348 25100-3CR ริงกิต6"250 VACเพื่อ 70 1002.8 "6 4 / 5 "100250แผงยึด 4 รู฿7,178
BUSSMANN RM25200-3CR Fuse Block 110 ถึง 200 Amps 250max Volt 3p | AC8FCC 39P351 25200-3CR ริงกิต7"250 VACเพื่อ 110 2003.8 "8"200250แผงยึด 4 รู฿21,066
BUSSMANN RM25600-3CR Fuse Block 450 ถึง 600 Amps 250max Volt 3p | AC8FCJ 39P357 25600-3CR ริงกิต10 2 / 5 "250 VACเพื่อ 450 6005.61 "11 2 / 5 "600250แผงยึด 4 รู฿84,119
BUSSMANN RM60100-3CR ฟิวส์บล็อก 70 ถึง 100 แอมป์ 600max โวลต์ 3p | AC8FDC 39P380 60100-3CR ริงกิต8"600 VACเพื่อ 70 1002.8 "8 2 / 3 "100600แผงยึด 4 รู฿17,438
BUSSMANN RM60200-3CR Fuse Block 110 ถึง 200 Amps 600max Volt 3p | AC8FDF 39P383 60200-3CR ริงกิต9 3 / 5 "600 VACเพื่อ 110 2003.8 "10 2 / 3 "200600แผงยึด 4 รู฿19,628
BUSSMANN RM60400-3CR ฟิวส์บล็อก 225 ถึง 400 แอมป์ 600max โวลต์ 3p | AC8FDJ 39P386 60400-3CR ริงกิต11 3 / 5 "600 VACเพื่อ 225 4004.8 "12.5 "400600แผงยึด 4 รู฿132,910
BUSSMANN RM60600-3CR ฟิวส์บล็อก 450 ถึง 600 แอมป์ 600max โวลต์ 3p | AC8FDL 39P389 60600-3CR ริงกิต13 2 / 5 "600 VACเพื่อ 450 6006"14 2 / 5 "600600แผงยึด 4 รู฿185,645

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN RM25400-3CR ฟิวส์บล็อก 225 ถึง 400 แอมป์ 250max โวลต์ 3p
฿40,700 / หน่วย