Bussmann ซามิ-7 | ฝาครอบฟิวส์ 600 V | 2g464 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN SAMI-7 ฝาครอบฟิวส์ 600 V | AB9XLC 2G464

BUSSMANN SAMI-7 ฝาครอบฟิวส์ 600 V

In Stock
รายการ: AB9XLC รุ่น: SAMI-7ข้ามอ้างอิง: 2G464

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿708 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์บล็อก
ช่วงแอมแปร์ทั้งหมด
ความลึก1.72
สำหรับ Fuse Classคนแคระคลาส CC
ความสูง3.82
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว3.82 "
แรงดันไฟฟ้า600
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC
ความกว้าง0.75

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8538908080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ไฟแสดงสถานะ (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงการบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ความยาวความกว้างราคา
BUSSMANN SAMI-7I ฝาฟิวส์ 600 V | AB9XLB 2G462 ซามิ-7ไอ3.82การแสดง3.82 "0.75฿928
BUSSMANN CVR-CCM-QC Fuse Block Cover Midget ความยาว 0.80 นิ้ว | AH9MXK 40LG80 CVR-CCM-QC3.7 "ไม่บ่งชี้0.8 "1.6 "฿1,445
BUSSMANN CVRI-CCM Fuse Block Cover Midget 0.80 นิ้ว ยาว 600VAC | AH9MXQ 40LG85 CVRI-CCM3.7 "การแสดง0.8 "1.6 "฿1,905
BUSSMANN CVR-CCM Fuse Block Cover Class CC ความยาว 1.10 นิ้ว | AH9MYG 40LH02 CVR-CCM3.7 "ไม่บ่งชี้0.8 "1.6 "฿1,536
BUSSMANN CVRI-CCM-QC ฝาปิดบล็อคฟิวส์ Class CC 600VAC | AH9MZN 40LH31 CVRI-CCM-QC3.7 "การแสดง0.8 "1.6 "฿1,999

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN SAMI-7 ฝาครอบฟิวส์ 600 V
฿708 / หน่วย