Bussmann เอสซี-8 | ฟิวส์ 8a Class G Sc 600vac/170vdc | 1cp27 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN SC-8 ฟิวส์ 8a คลาส G Sc 600vac / 170vdc | AA9ECA 1CP 27

BUSSMANN SC-8 ฟิวส์ 8a คลาส G Sc 600vac/170vdc

In Stock
รายการ: AA9ECA แบบ: SC-8อ้างไขว้: 1CP27
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
฿666 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเมลามีน
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นG
เส้นผ่าศูนย์กลาง7 / 16 "
ธาตุคู่
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ AG1, Littlefuse SLC
ฟิวส์แอมป์8
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ100kA ที่ 600VAC, 10kA ที่ 170VDC
ความยาว1 5 / 16 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600VAC / 170VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความเร็วรูปแบบตัวชั้นคะแนนแรงดันไฟฟ้าคะแนนปัจจุบันธาตุฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะราคา
BUSSMANN SC-25 ฟิวส์ 25a คลาส G Sc 480vac / 300vdc | AA9AWZ 1BW84 SC-ฮิตเวลาล่าช้าทรงกระบอกG480VAC / 300VDC-คู่25100kA ที่ 480VAC, 10kA ที่ 300VDC฿447
BUSSMANN SC-30 ฟิวส์ 30a คลาส G Sc 480vac / 300vdc | AA9AXA 1BW85 SC-ฮิตเวลาล่าช้าทรงกระบอกG480VAC / 300VDC-คู่30100kA ที่ 480VAC, 10kA ที่ 300VDC฿468
BUSSMANN SC-1 Fast Acting Fuse, 1 A, 600 VAC/170 VDC, หน่วงเวลา | AA9EBN 1CP16 SC-ฮิตการแสดงอย่างรวดเร็วทรงกระบอกคลาส G600VAC / 170VDC1Aเดียว1100kA ที่ 600V AC, 10kA ที่ 170V AC฿535
BUSSMANN SC-1-1/2 ฟิวส์ออกฤทธิ์เร็ว, 600 VAC / 170 VDC ไม่ระบุ | AA9EBP 1CP17 SC-1-1 / 2การแสดงอย่างรวดเร็วทรงกระบอกG600VAC / 170VDC-เดียว1.5100kA ที่ 600VAC, 10kA ที่ 170VDC฿530
BUSSMANN SC-1/2 Fast-Acting Fuse, 1/2 A, 600 VAC / 170 VDC, จำกัดกระแส | AA9EBQ 1CP18 เอสซี-1/2การแสดงอย่างรวดเร็วทรงกระบอกG600VAC / 170VDC-เดียว1/2100kA ที่ 600VAC, 10kA ที่ 170VDC฿530
BUSSMANN SC-10 ฟิวส์ 10a คลาส G Sc 600vac / 170vdc | AA9EBR 1CP 19 SC-ฮิตเวลาล่าช้าทรงกระบอกG600VAC / 170VDC-คู่10100kA ที่ 600VAC, 10kA ที่ 170VDC฿468
BUSSMANN SC-12 ฟิวส์ 12a คลาส G Sc 600vac / 170vdc | AA9EBT 1CP 20 SC-ฮิตเวลาล่าช้าทรงกระบอกG600VAC / 170VDC-คู่12100kA ที่ 600VAC, 10kA ที่ 170VDC฿399

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN SC-8 ฟิวส์ 8a คลาส G Sc 600vac/170vdc
฿666 / หน่วย