Bussmann Sfe-6 | ฟิวส์ 6a แสดง Sfe 32vac/dc - Pk5 | 6ayc8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN SFE-6 ฟิวส์ 6a ไฟแสดงสถานะ Sfe 32vac / dc - แพ็ค 5 | AE7WNC 6AYC8

BUSSMANN SFE-6 ฟิวส์ 6a ระบุ Sfe 32vac/dc - แพ็ค 5

In Stock
รายการ: AE7WNC รุ่น: SFE-6อ้างอิงข้าม: 6AYC8
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
฿417 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
รูปแบบตัวทรงกระบอก
รหัสสีทูโทนช็อคชิพ
ความลึก. 354
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 4 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ FSFE
ฟิวส์แอมป์6
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
คะแนนขัดจังหวะ10kA ที่ 32 VAC/DC
ความยาว3 / 4 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
UPC051712729819
คะแนนแรงดันไฟฟ้า32 VAC/DC
ความกว้าง.6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องความลึกฟังก์ชันเท่ากับฟิวส์แอมป์ความยาวความกว้างกก. จำนวนราคา
BUSSMANN SFE-14 ฟิวส์ 14a ไฟแสดงสถานะ Sfe 32vac / dc - แพ็ค 5 | AA9ECB 1CP 28 เอสเอฟอี-14กระจกไม่สามารถใช้งานเฟอร์ราซ / โกลด์ FSFE, Littelfuse 307141 1 / 16 "ไม่สามารถใช้งาน5฿513
BUSSMANN SFE-20 Fuse 20a ไฟแสดงสถานะ Sfe 32vac / dc - แพ็ค 5 | AA9ECC 1CP 29 เอสเอฟอี-20กระจกไม่สามารถใช้งานเฟอร์ราซ / โกลด์ FSFE, Littelfuse 307201.25 "ไม่สามารถใช้งาน5฿381
BUSSMANN SFE-4 Fuse 4a ไฟแสดงสถานะ Sfe 32vac / dc - แพ็ค 5 | AA9ECD 1CP 31 เอสเอฟอี-4กระจกไม่สามารถใช้งานเฟอร์ราซ / โกลด์ FSFE, Littelfuse 30745 / 8 "ไม่สามารถใช้งาน5฿375
BUSSMANN SFE-7-1 / 2 ฟิวส์ 7-1 / 2a ระบุ Sfe 32vac / dc - แพ็ค 5 | AA9ECE 1CP 33 SFE-7-1 / 2กระจกไม่สามารถใช้งานเฟอร์ราซ / โกลด์ FSFE, Littelfuse 3077.57 / 8 "ไม่สามารถใช้งาน5฿352
BUSSMANN SFE-30 Fuse 30a ไฟแสดงสถานะ Sfe 32vac / dc - แพ็ค 5 | AB8WUQ 2AAN2 เอสเอฟอี-30กระจกไม่สามารถใช้งานเฟอร์ราซ / โกลด์ FSFE, Littelfuse 307301.437 "ไม่สามารถใช้งาน5฿275
BUSSMANN SFE-9 Fuse 9a ไฟแสดงสถานะ Sfe 32vac / dc - แพ็ค 5 | AE7WND 6AYC9 เอสเอฟอี-9พลาสติก. 354เฟอร์ราซ FSFE93 / 4 ".65฿506

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN SFE-6 ฟิวส์ 6a ระบุ Sfe 32vac/dc - แพ็ค 5
฿417 / แพ็ค