Bussmann Sl-20 | ฟิวส์ 20a Sl 125vac สกรูอิน Pk4 | 6f463 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN SL-20 ปลั๊กฟิวส์ หน่วงเวลา 20 A, 125V AC | AE8QWH 6F463

BUSSMANN ฟิวส์ปลั๊ก SL-20, การหน่วงเวลา, 20 A, 125V AC

In Stock
รายการ: AE8QWH รุ่น: SL-20อ้างไขว้: 6F463
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
฿146 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเซรามิค
รูปแบบตัวสกรูเข้า (Type S)
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับFerraz / Gould และ Littelfuse Type SL
ฟิวส์แอมป์20
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
คะแนนขัดจังหวะ10kA ที่ 125 VAC
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.18
ความยาวเรือ (ซม.)3.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.18
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะกก. จำนวนราคา
BUSSMANN SL-15 ปลั๊กฟิวส์ หน่วงเวลา 15 A, 125V AC | AE8QWG 6F462 SL-15สกรูเข้า (Type S)1510kA ที่ 125 VAC4฿146
BUSSMANN SL-30 ปลั๊กฟิวส์ หน่วงเวลา 30 A, 125V AC | AE8QWJ 6F465 SL-30สกรูเข้า (Type S)3010kA ที่ 125 VAC4฿146
BUSSMANN SL-25 ปลั๊กฟิวส์ หน่วงเวลา 25 A, 125V AC | BC7VTW SL-25รอบตัว-10kA1฿146
BUSSMANN SL-25PK4 ฟิวส์ปลั๊ก การหน่วงเวลา 25 A, 125V AC แพ็ค 4 ชิ้น | BC8QRR SL-25PK4---1฿755
BUSSMANN SL-30PK4 ฟิวส์ปลั๊ก การหน่วงเวลา 30 A 125V AC แพ็ค 4 ชิ้น | BD2LZW SL-30PK4---1฿755
BUSSMANN SL-20PK4 ฟิวส์ปลั๊ก การหน่วงเวลา 20 A 125V AC แพ็ค 4 ชิ้น | BD2UMW SL-20PK4---1฿755
BUSSMANN SL-15PK4 ฟิวส์ปลั๊ก การหน่วงเวลา 15 A 125V AC แพ็ค 4 ชิ้น | BD4FLQ SL-15PK4---1฿755

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ปลั๊ก SL-20, การหน่วงเวลา, 20 A, 125V AC
฿146 / แพ็ค