จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN SR-5F-3.15A-AP PCB Mount Fuse, Fast Blow, 3.15A, 250VAC, 1000 Pack | BC9NJV

BUSSMANN SR-5F-3.15A-AP ฟิวส์ยึด PCB, Fast Blow, 3.15A, 250VAC, 1000 Pack

In Stock
รายการ: BC9NJV รุ่น: SR-5F-3.15A-AP
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
฿53 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เมาท์ PCB
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ตะกั่ว
คะแนนปัจจุบัน3.15A
เส้นผ่าศูนย์กลาง8.5mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มซับมินี
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ50A
ความยาว7.6mm
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน125 องศา ค
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา ค
บรรจุภัณฑ์แพ็คกระสุน
ประเภทสินค้าฟิวส์เมาท์ PCB
ความต้านทาน37 MOhms
ประเภทการสิ้นสุดเป็นแฉก
ชนิดภาพเขียนฟิวส์พิเศษ
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความยาวเรือ (ซม.)19.3

รายละเอียดสินค้า:

  • SR-5F ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACคะแนนปัจจุบันชิ้นบรรจุภัณฑ์ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า (AC)ราคา
BUSSMANN SR-5F-3.15A-BK ฟิวส์ตะกั่ว, 3.15A, 250VAC | BC7YUD SR-5F-3.15A-BK250 VAC3.15Aฟิวส์ขนาดใหญ่37 MOhms250 VAC฿72
BUSSMANN SR-5F-2.5A-AP ฟิวส์ PCB Mount, เป่าเร็ว, 2.5A, 250VAC, 1000 แพ็ค | BC8AVV SR-5F-2.5A-AP250 VAC2.5Aฟิวส์เมาท์ PCBแพ็คกระสุน49 MOhms250 VAC฿53
BUSSMANN SR-5F-1A-AP ฟิวส์ตะกั่ว, 1A, 250VAC | BC8BMA SR-5F-1A-AP250 VAC1Aฟิวส์แพ็คกระสุน171 MOhms250 VAC฿53
BUSSMANN SR-5F-4A-BK ฟิวส์ตะกั่วแบบทะลุผ่านรู, ฟิวส์พิเศษของการติดตั้งบน PCB, เป่าเร็ว, 250VAC | BC8CTR SR-5F-4A-BK250 VAC4Aผ่านรูนำฟิวส์ขนาดใหญ่26 มิลลิโอห์ม250 VAC฿72
BUSSMANN SR-5F-4A-AP ฟิวส์ตะกั่ว, 4A, 250VAC | BC8FWV SR-5F-4A-AP250 VAC4Aฟิวส์แพ็คกระสุน26 MOhms250 VAC฿53
BUSSMANN SR-5F-7A-AP ฟิวส์ตะกั่ว, 7A, 125VAC | BC8GWN SR-5F-7A-AP125 VAC7Aฟิวส์แพ็คกระสุน11 MOhms125 VAC฿53
BUSSMANN SR-5F-8A-BK ฟิวส์ PCB Mount, Fast Blow, 8A, 125VAC, 200 Pack | BC8LBF SR-5F-8A-BK125 VAC8Aฟิวส์เมาท์ PCBขนาดใหญ่10 MOhms125 VAC฿72

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN SR-5F-3.15A-AP ฟิวส์ยึด PCB, Fast Blow, 3.15A, 250VAC, 1000 Pack
฿53 / หน่วย