Bussmann T60100-2c | ฟิวส์บล็อค คลาส T 100a 600v | 2gwc3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN T60100-2C ฟิวส์บล็อกคลาส T 100a 600v | AB9ZEN 2GWC3

BUSSMANN T60100-2C ฟิวส์บล็อกคลาส T 100a 600v

In Stock
รายการ: AB9ZEN รุ่น: T60100-2Cอ้างไขว้: 2GWC3
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
฿17,456 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 1 100
แอมป์เอซี100
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
ประเภทการเชื่อมต่อกล่อง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่สามารถใช้งาน
ความลึก2.06 "
การออกแบบบล็อกฟิวส์จุดเปิด
ฟิวส์ Dia13 / 16 "
รหัสตัวยึดฟิวส์BN
ความยาวฟิวส์2 15 / 16 "
ประเภทฟิวส์ด้านอุตสาหกรรม
ฟิวส์คลาส ULT
ความสูง2.06 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว4.81 "
สูงสุด แอมป์100
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
สไตล์การติดตั้งลงกลอน
จำนวนเสา2
ความกว้าง3.09 "
ขนาดสายไฟ14 ถึง 2 / O Cu / Al

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.64
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.07
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด แอมป์แอมป์เอซีความลึกความกว้างขนาดสายไฟฟิวส์ Diaรหัสตัวยึดฟิวส์ความยาวฟิวส์ราคา
BUSSMANN T60030-2CR ฟิวส์บล็อกคลาส T 30a 600v | AB9ZEE 2GWA4 T60030-2CR30301.44 "2.5914 ถึง 2 Cu / Al9 / 16 "BF1.5 "฿5,065
BUSSMANN T60060-2CR ฟิวส์บล็อกคลาส T 60a 600v | AB9ZEJ 2GWA8 T60060-2CR60601.75 "3.34 "14 ถึง 2 Cu / Al13 / 16 "BM1 9 / 16 "฿5,041

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN T60100-2C ฟิวส์บล็อกคลาส T 100a 600v
฿17,456 / หน่วย