Bussmann Tb100-04l1 | แผงกั้นเทอร์มินัลแบบแบริเออร์ 30a, 300v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TB100-04L1 เทอร์มินัลบล็อกกั้น 30A, 300V

In Stock
รายการ: BC8ZQQ รุ่น: TB100-04L1
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
฿106 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
ติดต่อวัสดุทองเหลือง
คะแนนปัจจุบัน30A
ไวไฟยูแอล 94 V-0
ความสูง0.41 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โมพลาสติก (TP)
ความยาว2.16 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน130 องศา ค
Mfr. ชุดTB100
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา ค
มุมในการติดตั้งตรง
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด
จำนวนตำแหน่งตำแหน่ง 4
จำนวนแถว2 แถว
ขว้าง0.375in
การชุบดีบุก
ประเภทการสิ้นสุดสกรู
แรงดันไฟฟ้า300V
ความกว้าง0.88 "
เครื่องวัดสายไฟ22 AWG ถึง 14 AWG
ลวดเกจ Max14 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่ใช้ผลิตชิ้นความยาวราคา
BUSSMANN TB100-10 เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 30A, 300V | BC8AGX TB100-10เทอร์โมพลาสติก (TP)เทอร์มินัลบล็อก4.4 "฿192
BUSSMANN TB100-13 เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 30A, 300V | BC8LHW TB100-13เทอร์โมพลาสติก (TP)เทอร์มินัลบล็อก5.53 "฿291
BUSSMANN TB100-02B เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 30A, 300V | BC8TYT TB100-02Bเทอร์โมพลาสติก (TP)เทอร์มินัลบล็อก1.4 "฿61
BUSSMANN TB100-1000 Terminal Block, Gauge 22AWG - 14AWG, 30A, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | BC8VJY TB100-1000เทอร์โมเทอร์มินัลบล็อก4.4 "฿224
BUSSMANN TB100-07 Terminal Block, Gauge 22AWG - 14AWG, 30A, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | BC8ZAZ TB100-07เทอร์โมเทอร์มินัลบล็อก3.28 "฿156
BUSSMANN TB100-06SPL1 Terminal Block, Gauge 22AWG - 14AWG, 30A, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | BC9DLL TB100-06SPL1เทอร์โมเทอร์มินัลบล็อก2.9 "฿262
BUSSMANN TB100-06L1 Terminal Block, Gauge 22AWG - 14AWG, 30A, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | BD2CFY TB100-06L1เทอร์โมเทอร์มินัลบล็อก2.9 "฿160

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN TB100-04L1 เทอร์มินัลบล็อกกั้น 30A, 300V
฿106 / หน่วย