Bussmann Tb200hb-05sp | แผงขั้วต่อแบริเออร์ 30a 600v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TB200HB-05SP เทอร์มินัลบล็อกกั้น 30A, 600V

In Stock
รายการ: BD3XRU รุ่น: TB200HB-05SP
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
฿229 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
ติดต่อวัสดุทองเหลือง
คะแนนปัจจุบัน30A
ไวไฟยูแอล 94 V-0
ความสูง0.56 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โมพลาสติก (TP)
ความยาว2.94 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน130 องศา ค
Mfr. ชุดTB200HB
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา ค
มุมในการติดตั้งตรง
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด
จำนวนตำแหน่งตำแหน่ง 5
จำนวนแถว2 แถว
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ขว้าง0.437in
การชุบดีบุก
ประเภทสินค้าเทอร์มินัลบล็อก Barrier
ประเภทการสิ้นสุดสกรู
แรงดันไฟฟ้า600V
ความกว้าง1.12 "
เครื่องวัดสายไฟ22 AWG ถึง 12 AWG
ลวดเกจ Max12 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27

รายละเอียดสินค้า:

  • TB200HB ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่ใช้ผลิตชิ้นความยาวราคา
BUSSMANN TB200HB-15 เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 30A, 600V | BC8JGP TB200HB-15เทอร์โมพลาสติก (TP)เทอร์มินัลบล็อก7.31 "฿432
BUSSMANN TB200HB-20SP เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 30A, 600V | BC9BND TB200HB-20SPเทอร์โมพลาสติก (TP)เทอร์มินัลบล็อก9.5 "฿917
BUSSMANN TB200HB-06SS เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 30A, 600V | BC9JZE TB200HB-06SSเทอร์โมพลาสติก (TP)เทอร์มินัลบล็อก3.38 "฿256
BUSSMANN TB200HB-07 เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 30A, 600V | BC9LMY TB200HB-07เทอร์โมพลาสติก (TP)เทอร์มินัลบล็อก3.82 "฿201
BUSSMANN TB200HB-12P เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 30A, 600V | BC9RHJ TB200HB-12Pเทอร์โมพลาสติก (TP)เทอร์มินัลบล็อก6"฿460
BUSSMANN TB200HB-04STQC15 เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 30A, 600V | BD2KYG TB200HB-04STQC15เทอร์โมพลาสติก (TP)เทอร์มินัลบล็อก2.51 "฿239
BUSSMANN TB200HB-09 เทอร์มินอลสตริป, 30A, 600V, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | BD2VMJ TB200HB-09เทอร์โมเทอร์มินอลสตริป4.69 "฿259

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN TB200HB-05SP เทอร์มินัลบล็อกกั้น 30A, 600V
฿229 / หน่วย