บัสมันน์ Tb200hb-08qc20 | เทอร์มินัลบล็อกแบบแบริเออร์ แบบแบริเออร์สูง 600v 30a 8 ตำแหน่ง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TB200HB-08QC20 เทอร์มินัลบล็อกสิ่งกีดขวาง, High Barrier, 600V, 30A, 8 Position

In Stock
รายการ: BC9NFR รุ่น: TB200HB-08QC20
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
฿452 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
ติดต่อวัสดุทองเหลือง
คะแนนปัจจุบัน30A
ไวไฟยูแอล 94 V-0
ความสูง0.56 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โมพลาสติก (TP)
ความยาว4.25 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน130 องศา ค
Mfr. ชุดTB200HB
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา ค
มุมในการติดตั้งตรง
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด
จำนวนตำแหน่งตำแหน่ง 8
จำนวนแถว2 แถว
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ขว้าง0.437in
การชุบดีบุก
ประเภทสินค้าเทอร์มินัลบล็อก Barrier
ประเภทการสิ้นสุดสกรู
แรงดันไฟฟ้า600V
ความกว้าง1.12 "
เครื่องวัดสายไฟ22 AWG ถึง 12 AWG
ลวดเกจ Max12 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27

รายละเอียดสินค้า:

  • TB200HB ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวราคา
BUSSMANN TB200HB-12SP เทอร์มินัลบล็อกแบบมีกั้น แบบกั้นสูง 600V, 30A, 12 ตำแหน่ง | BC8VUQ TB200HB-12SP6"฿550
BUSSMANN TB200HB-26 เทอร์มินัลบล็อกแบบมีแนวกั้น แบบกั้นสูง 600V, 30A, 26 ตำแหน่ง | BC9BNE TB200HB-261.01ft฿748
BUSSMANN TB200HB-14 เทอร์มินัลบล็อกแบบแนวกั้น, แนวกั้นสูง, 600V, 30A, 14 ตำแหน่ง | BD3HBN TB200HB-146.87 "฿403
BUSSMANN TB200HB-08SS เทอร์มินัลบล็อกแบบมีแนวกั้น สูง 600V, 30A, 8 ตำแหน่ง | BD3JEV TB200HB-08SS4.25 "฿341
BUSSMANN TB200HB-12L1L2QC4 เทอร์มินัลบล็อกแบบมีกั้น แบบกั้นสูง 600V, 30A, 12 ตำแหน่ง | BD4BKQ TB200HB-12L1L2QC46"฿704
BUSSMANN TB200HB-08QC3 เทอร์มินัลบล็อกแบบมีกั้น แบบกั้นสูง 600V, 30A, 8 ตำแหน่ง | BD4VXC TB200HB-08QC 34.25 "฿349

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN TB200HB-08QC20 เทอร์มินัลบล็อกสิ่งกีดขวาง, High Barrier, 600V, 30A, 8 Position
฿452 / หน่วย