บัสมันน์ Tb300-03bl1 | แผงขั้วต่อแบริเออร์, 3a, 600v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TB300-03BL1 เทอร์มินัลบล็อกกั้น, 3A, 600V

In Stock
รายการ: BC8GFP รุ่น: TB300-03BL1

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿140 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
สีBlack
ติดต่อวัสดุทองเหลือง
คะแนนปัจจุบัน3A
ไวไฟยูแอล 94 V-0
ความสูง0.81 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โมพลาสติก (TP)
ความยาว2.69 "
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน130 องศา ค
Mfr. ชุดTB300
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา ค
มุมในการติดตั้งตรง
สไตล์การติดตั้งแผงหน้าปัด
จำนวนตำแหน่งตำแหน่ง 3
จำนวนแถว2 แถว
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ขว้าง0.56in
การชุบดีบุก
ประเภทสินค้าเทอร์มินัลบล็อก Barrier
ประเภทการสิ้นสุดสกรู
ขนาดเกลียว8-32in
ชนิดภาพเขียนแถบกั้น
แรงดันไฟฟ้า600V
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600V
ความกว้าง1.33 "
เครื่องวัดสายไฟ22 AWG ถึง 8 AWG
ลวดเกจ Max8 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05

รายละเอียดสินค้า:

  • TB300 ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุที่ใช้ผลิตชิ้นความยาวสไตล์การติดตั้งขนาดเกลียวราคา
BUSSMANN TB300-13SP เทอร์มินอลสตริป, 3A, 600V, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | BC9BNX TB300-13SPเทอร์โมเทอร์มินอลสตริป8.31 "ชุดติดตั้ง8 / 32in฿665
BUSSMANN TB300-10SP เทอร์มินอลสตริป, 3A, 600V, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | BC9VVG TB300-10SPเทอร์โมเทอร์มินอลสตริป6.62 "-8 / 32in฿512
BUSSMANN TB300-22 เทอร์มินอลสตริป, 3A, 600V, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | BD2GXU TB300-22เทอร์โมเทอร์มินอลสตริป1.114ft-8 / 32in฿751
BUSSMANN TB300-04ST เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 4A, 600V | BD3GRF TB300-04STเทอร์โมพลาสติก (TP)เทอร์มินัลบล็อก3.25 "แผงหน้าปัด-฿200
BUSSMANN TB300-09QC19 เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 3A, 600V | BD3JPW TB300-09QC19เทอร์โมพลาสติก (TP)เทอร์มินัลบล็อก6.06 "แผงหน้าปัด8-32in฿499
BUSSMANN TB300-24BL1 Terminal Block, Gauge 22AWG - 8AWG, 3A, เทอร์โมพลาสติก, 50 แพ็ค | BD3MRT TB300-24BL1เทอร์โมเทอร์มินัลบล็อก1.208ftชุดติดตั้ง8 / 32in฿1,056
BUSSMANN TB300-16SPL3 เทอร์มินอลบล็อคแบบแบริเออร์, 3A, 600V | บีดี3เอ็นบีเอ TB300-16SPL3เทอร์โมพลาสติก (TP)เทอร์มินัลบล็อก9.99 "แผงหน้าปัด8-32in฿887

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN TB300-03BL1 เทอร์มินัลบล็อกกั้น, 3A, 600V
฿140 / หน่วย