สี | Black |
คะแนนปัจจุบัน | 30A |
ความสูง | 20.500 มม |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เทอร์โม |
มุมในการติดตั้ง | ตรง |
สไตล์การติดตั้ง | ชุดติดตั้ง |
จำนวนตำแหน่ง | ตำแหน่ง 20 |
จำนวนแถว | 2 แถว |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ขว้าง | 14.200 มม |
การชุบ | ดีบุก |
ประเภทสินค้า | เทอร์มินัลบล็อก Barrier |
ประเภทการสิ้นสุด | SMD / SMT |
ขนาดเกลียว | 8-32 |
ชนิดภาพเขียน | แถบกั้น |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 600V |
ความกว้าง | 33.800 มม |
ลวดเกจ Max | 8 AWG |
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ | 22 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.12 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.