Bussmann Tcf35rn | ฟิวส์คนแคระ เป่าช้า 35a 600vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TCF35RN ฟิวส์คนแคระ, เป่าช้า, 35A, 600VAC | BC8VBB

BUSSMANN TCF35RN ฟิวส์ Midget, เป่าช้า, 35A, 600VAC

In Stock
รายการ: BC8VBB รุ่น: TCF35RN
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
฿3,099 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์คนแคระอย่างรวดเร็ว
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
รูปแบบตัวใบมีดทรงสี่เหลี่ยม
คะแนนปัจจุบัน35A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 300
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มจุดสูงสุดต่ำ
ประเภทฟิวส์สโลว์โบลว์
ความสูง29mm
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ300kA
ความยาว54mm
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน80 องศา ค
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา ค
สไตล์การติดตั้งเมาท์ DIN
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ประเภทการสิ้นสุดRadial Blade เสียบเข้า
ชนิดภาพเขียนฟิวส์คลาส Cube แบบ Dual Element ที่ปลอดภัยด้วยนิ้วแรงดันไฟฟ้าต่ำ
แรงดันไฟฟ้า (AC)600 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)300VDC
ความกว้าง25mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08

รายละเอียดสินค้า:

  • TCF_RN ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนขัดจังหวะพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACรูปแบบตัวความยาวสไตล์การติดตั้งความกว้างคะแนนปัจจุบันพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCราคา
BUSSMANN TCF70RN ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 70A, 600VAC | BC7WJA TCF70RN300kA600 VACฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม76mmDIN25mm70AVDC 300฿6,395
BUSSMANN TCF50RN ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 50A, 600VAC | BC7YZE TCF50RN300kA-ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม54mmDIN25mm50A-฿7,722
BUSSMANN TCF100RN ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 100A, 600VAC | BC7ZZY TCF100RN300kA600 VACฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม76mmDIN25mm100AVDC 300฿6,395
BUSSMANN TCF90RN ฟิวส์คนแคระ, เป่าช้า, 90A, 600VAC | BC8UHZ TCF90RN300kA600 VACใบมีดทรงสี่เหลี่ยม76mmเมาท์ DIN25mm90AVDC 300฿6,395
BUSSMANN TCF15RN ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 15A, 600VAC | BC8ZQU TCF15RN300kA600 VACฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม48DIN19mm15AVDC 300฿1,816
BUSSMANN TCF20RN ฟิวส์อุตสาหกรรมและไฟฟ้า, 20A, 600VAC | BC9REU TCF20RN300kA600 VACฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม48DIN19mm20AVDC 300฿2,876
BUSSMANN TCF3RN ฟิวส์คนแคระ, เป่าช้า, 3A, 600VAC | BD2AXE TCF3RN300kA600 VACใบมีดทรงสี่เหลี่ยม48เมาท์ DIN19mm3AVDC 300฿4,990

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN TCF35RN ฟิวส์ Midget, เป่าช้า, 35A, 600VAC
฿3,099 / หน่วย