Bussmann Tpj-80 | ฟิวส์ไฟโทรคมนาคม 80a 170vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TPJ-80 ฟิวส์ไฟโทรคมนาคม, 80A, 170VAC | BC9NFT

BUSSMANN ฟิวส์ไฟฟ้าเทเลคอม TPJ-80, 80A, 170VAC

In Stock
รายการ: BC9NFT รุ่น: TPJ-80

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿9,796 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC170 VAC
รูปแบบตัวกระสุนปืน
คะแนนปัจจุบัน80A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 170
เส้นผ่าศูนย์กลาง27mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มเทเลพาวเวอร์
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว60.3mm
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
ชนิดภาพเขียนฟิวส์ไฟฟ้าโทรคมนาคม
แรงดันไฟฟ้า (AC)170 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)170VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07

รายละเอียดสินค้า:

  • TPJ ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันชิ้นราคา
BUSSMANN TPJ-150 ฟิวส์ไฟโทรคมนาคม, 150A, 170VAC | BC7YFW ทีพีเจ -150กระสุนปืน150Aฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม฿9,796
BUSSMANN TPJ-70 ฟิวส์ไฟโทรคมนาคม, 70A, 170VAC | BC8GFR ทีพีเจ -70กระสุนปืน70Aฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม฿9,796
BUSSMANN TPJ-90 ฟิวส์เฉพาะทาง, 90A, 170VAC | BC8XVH ทีพีเจ -90ตลับฟิวส์90Aฟิวส์฿9,796
BUSSMANN TPJ-125 ฟิวส์ไฟโทรคมนาคม, 125A, 170VAC | BC8ZQW ทีพีเจ -125กระสุนปืน125Aฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม฿9,796
BUSSMANN TPJ-100 ฟิวส์ไฟโทรคมนาคม, 100A, 170VAC | BD2ZLK ทีพีเจ -100กระสุนปืน100Aฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม฿9,796
BUSSMANN TPJ-60 ฟิวส์ไฟโทรคมนาคม, 60A, 170VAC | BD3CEE ทีพีเจ -60กระสุนปืน60Aฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม฿9,796

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ไฟฟ้าเทเลคอม TPJ-80, 80A, 170VAC
฿9,796 / หน่วย