Bussmann Tpw-250 | ฟิวส์ชนิดพิเศษ 250a 80vdc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN TPW-250 ฟิวส์เฉพาะทาง, 250A, 80VDC | BD2AER

BUSSMANN TPW-250 ฟิวส์ชนิดพิเศษ, 250A, 80VDC

In Stock
รายการ: BD2AER รุ่น: TPW-250
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
฿5,728 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม
คะแนนปัจจุบัน250A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 80
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มเทเลพาวเวอร์
ความสูง37.06mm
รูปแบบตัวบ่งชี้เปิด Fuse Alarm
คะแนนขัดจังหวะ100kA
ความยาว63.37mm
Mfr. ชุดทภ
สไตล์การติดตั้งผ่านรู
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์ตัดการเชื่อมต่อแบบกว้างสองเท่า
ประเภทการสิ้นสุดRadial Blade เสียบเข้า
ชนิดภาพเขียนฟิวส์ไฟฟ้าโทรคมนาคม
แรงดันไฟฟ้า (DC)80VDC
ความกว้าง51.16mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06

รายละเอียดสินค้า:

  • TPW ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันชิ้นราคา
BUSSMANN TPW-175 Double-Wide Fused Disconnect, 80VDC, 175A, ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | BC8CXW ทีพีดับบลิว-175ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม175Aใบมีดฟิวส์฿5,365
BUSSMANN TPW-150 ฟิวส์ไฟโทรคมนาคม, 150A, 80VDC, 5 แพ็ค | BD2ZZX ทีพีดับบลิว-150ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม150Aฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม฿5,365
BUSSMANN TPW-200 ฟิวส์ไฟโทรคมนาคม, 200A, 80VDC, 5 แพ็ค | BD4JZA ทีพีดับบลิว-200ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม200Aฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม฿5,365
BUSSMANN TPW-225 ฟิวส์เฉพาะทาง, 225A, 80VDC | BD4UAT ทีพีดับบลิว-225ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม225Aฟิวส์฿5,490

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN TPW-250 ฟิวส์ชนิดพิเศษ, 250A, 80VDC
฿5,728 / หน่วย