พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 250 VAC |
รูปแบบตัว | ตะกั่วทรงกระบอก |
คะแนนปัจจุบัน | mA 600 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5.5mm |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 2AG |
ประเภทฟิวส์ | เวลาล่าช้า / ช้า |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
ความยาว | 15.2mm |
สไตล์การติดตั้ง | บอร์ดเมาท์ |
บรรจุภัณฑ์ | รอก |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์แก้วแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ประเภทการสิ้นสุด | เกี่ยวกับแกน |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.