BUYERS PRODUCTS 1703100 Underbody Truck Box ความกว้าง 24 นิ้ว 16 นิ้ว D
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องรถบรรทุกใต้ท้อง |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
สี | Black |
วัสดุปกคลุม | เหล็ก |
วัด | 14 |
กลไกสลัก | ด้ามพาย |
สไตล์ฝา | ฝาเดียว |
ประเภทฝา | ไม่สามารถปรับได้ |
ระบบล็อค | คีย์ |
วัสดุ | เหล็ก |
สไตล์การติดตั้ง | กลอน - เปิด |
ความลึกโดยรวม | 16 " |
ความสูงโดยรวม | 14 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความจุ | 2.9 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ทนต่อสภาพอากาศ | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.83 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.91 |
รหัส HS | 7310290050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | วัสดุของตัวเครื่อง | สี | ความจุ | วัสดุปกคลุม | วัด | วัสดุ | ความลึกโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1703150 | 24 " | เหล็ก | Black | 2.2 ลูกบาศ์ก ฟุต | เหล็ก | 14 | เหล็ก | 12 " | ฿14,844 | ||
1703103 | 30 " | เหล็ก | Black | 3.6 ลูกบาศ์ก ฟุต | เหล็ก | 14 | เหล็ก | 16 " | ฿16,171 | ||
1702100 | 24 " | เหล็ก | Black | 4.5 ลูกบาศ์ก ฟุต | เหล็ก | 14 | เหล็ก | 18 " | ฿18,568 | ||
1702103 | 30 " | เหล็ก | Black | 10.0 ลูกบาศ์ก ฟุต | เหล็ก | 14 | เหล็ก | 18 " | ฿18,721 | ||
1702105 | 36 " | เหล็ก | Black | 6.7 ลูกบาศ์ก ฟุต | เหล็ก | 14 | เหล็ก | 18 " | ฿21,597 | ||
1702110 | 48 " | เหล็ก | Black | 9.0 ลูกบาศ์ก ฟุต | เหล็ก | 14 | เหล็ก | 18 " | ฿27,829 | ||
1702500 | 24 " | เหล็ก | Black | 4.5 ลูกบาศ์ก ฟุต | ไดมอนด์ดอกยางอลูมิเนียม | 14 | ตัวถังเหล็กประตูอลูมิเนียมลายเพชร | 18 " | ฿14,851 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.