MITUTOYO 500 Series, เครื่องวัดคาลิปเปอร์ Digimatic แบบสัมบูรณ์
คาลิเปอร์ดิจิมาติกสัมบูรณ์ Mitutoyo 500 Series เป็นเครื่องมือวัดที่แม่นยำซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ เครื่องจักรกล และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มั่นใจถึงขนาดที่แม่นยำสำหรับส่วนประกอบ ชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์
สไตล์ | รุ่น | ความถูกต้อง | ใบรับรองการสอบเทียบ | กรณี | ความลึกของขากรรไกร | พิสัย | เอาต์พุต SPC | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 500-172-30CERT | +/- 0.001 " | ใช่ | พลาสติกขึ้นรูป | 1.97 " | 0 ถึง 8"/0 ถึง 200 มม | ใช่ | ฿18,049 | |
B | 500-170-30 | +/- 0.001 " | ไม่ | พลาสติกติดตั้ง | 1.57 " | 0 ถึง 4"/0 ถึง 100 มม | ใช่ | ฿10,309 | |
C | 500-171-30CERT | +/- 0.001 " | ใช่ | พลาสติกขึ้นรูป | 1.57 " | 0 ถึง 6"/0 ถึง 150 มม | ใช่ | ฿13,205 | |
D | 500-197-30CERT | +/- 0.001 " | ใช่ | พลาสติกขึ้นรูป | 1.97 " | 0 ถึง 8"/0 ถึง 200 มม | ไม่ | ฿14,613 | |
D | 500-197-30 | +/- 0.001 " | ไม่ | พลาสติกขึ้นรูป | 1.97 " | 0 ถึง 8"/0 ถึง 200 มม | ไม่ | ฿13,705 | |
B | 500-195-30 | +/- 0.001 " | ไม่ | พลาสติกขึ้นรูป | 1.57 " | 0 ถึง 4"/0 ถึง 100 มม | ไม่ | ฿8,177 | |
E | 500-196-30 | +/- 0.001 " | ไม่ | พลาสติกขึ้นรูป | 1.57 " | 0 ถึง 6"/0 ถึง 150 มม | ไม่ | ฿8,313 | |
C | 500-172-30 | +/- 0.001 " | ไม่ | พลาสติกขึ้นรูป | 1.97 " | 0 ถึง 8"/0 ถึง 200 มม | ใช่ | ฿14,785 | |
B | 500-195-30CERT | +/- 0.001 " | ใช่ | พลาสติกขึ้นรูป | 1.57 " | 0 ถึง 4"/0 ถึง 100 มม | ไม่ | ฿11,097 | |
C | 500-171-30 | +/- 0.001 " | ไม่ | พลาสติกขึ้นรูป | 1.57 " | 0 ถึง 6"/0 ถึง 150 มม | ใช่ | ฿12,057 | |
F | 500-160-30 | +/- 0.001 " | - | พลาสติกขึ้นรูป | 1.57 " | 0 ถึง 6"/0 ถึง 150 มม | ไม่ | ฿17,234 | |
B | 500-170-30CERT | +/- 0.001 " | ใช่ | พลาสติกติดตั้ง | 1.57 " | 0 ถึง 4"/0 ถึง 100 มม | ใช่ | ฿12,640 | |
G | 500-175-30 | +/- 0.001 " | - | พลาสติกขึ้นรูป | 1.57 " | 0 ถึง 6"/0 ถึง 150 มม | ใช่ | ฿22,617 | |
H | 500-196-30CERT | +/-0.001"/0.02 มม | ใช่ | พลาสติกขึ้นรูป | 1.57 " | 0 ถึง 6"/0 ถึง 150 มม | ไม่ | ฿11,819 | |
E | 500-193 | +/- 0.0015 " | ไม่ | พลาสติกขึ้นรูป | 2.52 " | 0 ถึง 12"/0 ถึง 300 มม | ไม่ | ฿25,858 | |
I | 500-166 w / ใบรับรอง | +/- 0.0015 " | ใช่ | พลาสติกติดตั้ง | 64mm | 0 ถึง 12"/0 ถึง 300 มม | ไม่ | ฿46,157 | |
I | 500-166 | +/- 0.0015 " | ไม่ | พลาสติกติดตั้ง | 64mm | 0 ถึง 12"/0 ถึง 300 มม | ไม่ | ฿49,134 | |
C | 500-173 | +/- 0.0015 " | ไม่ | พลาสติกขึ้นรูป | 2.52 " | 0 ถึง 12"/0 ถึง 300 มม | ใช่ | ฿37,377 | |
E | 500-173CERT | +/-0.0015"/0.03 มม | ใช่ | พลาสติกขึ้นรูป | 2.52 " | 0 ถึง 12"/0 ถึง 300 มม | ใช่ | ฿36,605 | |
J | 500-505-10 | +/- 0.002 " | ไม่ | พลาสติกติดตั้ง | 90mm | 0 ถึง 18"/0 ถึง 450 มม | ใช่ | ฿49,577 | |
K | 500-506-10CERT | +/- 0.002 " | ใช่ | พลาสติกติดตั้ง | 3.54 " | 0 ถึง 24"/0 ถึง 600 มม | ใช่ | ฿60,144 | |
J | 500-505-10CERT | +/- 0.002 " | ใช่ | พลาสติกติดตั้ง | 90mm | 0 ถึง 18"/0 ถึง 450 มม | ใช่ | ฿57,110 | |
K | 500-506-10 | +/- 0.002 " | ไม่ | พลาสติกขึ้นรูป | 3.54 " | 0 ถึง 24"/0 ถึง 600 มม | ใช่ | ฿52,580 | |
K | 500-507-10 w / ใบรับรอง | +/- 0.003 " | ใช่ | พลาสติกติดตั้ง | 3.54 " | 0 ถึง 40"/0 ถึง 1000 มม | ใช่ | ฿116,852 | |
L | 500-507-10 | +/- 0.003 " | ไม่ | พลาสติกติดตั้ง | 5.51 " | 0 ถึง 40"/0 ถึง 1000 มม | ใช่ | ฿104,888 |
กลไกการทำงาน
- มีขากรรไกรสองชุดที่ใช้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางหรือระยะทางที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงาน
- เมื่อเปิดแล้ว ขากรรไกรเหล่านี้จะถูกจัดตำแหน่งเข้าไปในโพรงที่จะวัดและเปิดโดยการเลื่อนชุดการวัด
- จอแสดงผลดิจิตอลอ่านระยะห่างระหว่างจุดวัดของวัตถุ
- จากนั้นปากของคาลิเปอร์เหล่านี้จะถูกล็อคเข้าที่พร้อมกับตัวล็อคแบบเลื่อนสำหรับการวัดค่า
คุณสมบัติ
- คาลิเปอร์ดิจิเมติกสัมบูรณ์ Mitutoyo 500 Series มี AOS (Advanced Onsite Sensor) ช่วยให้มั่นใจในการวัดที่เชื่อถือได้โดยป้องกันการปนเปื้อนบนหน้าเครื่องชั่งระหว่างการใช้งาน
- มาพร้อมกับเครื่องชั่ง ABS (ABSOLUTE) ทำให้ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าจุดเริ่มต้นและรับประกันการตอบสนองที่รวดเร็ว
- คาลิปเปอร์แบบดิจิตอลสัมบูรณ์เหล่านี้มีหน้าจอดิจิตอลขนาดใหญ่ที่อ่านง่ายเพื่อการอ่านที่แม่นยำ
- มีความสามารถในการส่งออกข้อมูลในตัว ช่วยให้ถ่ายโอนข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ได้อย่างราบรื่น
- คาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo ขนาด 9 มม. เหล่านี้ให้สัญญาณการตรวจจับที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งสกปรก (น้ำและน้ำมัน) บนพื้นผิวของเครื่องชั่ง
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Mitutoyo 959143 สายเคเบิลดาต้าโฮลด์คอมพิวเตอร์: สายคอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยเก็บข้อมูลที่ใช้สำหรับการอ่านค่าการวัดหลังจากที่เปิดขากรรไกรแล้ว
คำถามที่พบบ่อย
Linear Encoder ประเภทใดที่ใช้ในคาลิเปอร์ดิจิทัลเหล่านี้
ความจุไฟฟ้าสถิต
คาลิเปอร์ดิจิทัลเหล่านี้ใช้แบตเตอรี่ชนิดใด
แบตเตอรี่SR44.
คาลิเปอร์ดิจิตอล Mitutoyo เหล่านี้แม่นยำแค่ไหน?
คาลิปเปอร์แบบดิจิตอลให้การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และความลึกของวัตถุได้อย่างแม่นยำสูง (สูงถึง 0.0005 นิ้ว) คาลิเปอร์ดิจิตอลเหล่านี้จะแปลงระหว่างระบบการวัดมาตรฐานและระบบเมตริกโดยอัตโนมัติ มีหน้าจอดิจิตอลที่อ่านง่าย และให้ความแม่นยำในระดับที่เหนือกว่ากับชุดอะนาล็อก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องยนต์เบนซิน
- เครื่องวัดความดันและสุญญากาศแบบดิจิตอล
- ทอร์ชั่นสปริงส์
- อุปกรณ์ติดผนังและราวมือ
- มู่เล่
- วงล้อท่อ
- กระดาษทราย
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- สีภายนอกและคราบสกปรก
- RONSTAN ขั้วต่อเชือก
- PROTO เข็มขัดเครื่องมือ
- OSG ซีรีส์ 16250 ต๊าปเกลียวขึ้นรูป
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5/8-32 Un
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1-14 Uns
- START INTERNATIONAL ซีรีส์ TBC50 เครื่องตัดไฟฟ้าสำหรับงานหนัก
- Stafford Mfg Solution Series, Grip And Go ที่จับยึดแบบปลดเร็ว
- DAYTON รองรับ
- SUMNER ขาตั้งท่อ
- BOSTON GEAR 2 SSC Series ปลอกรัดสเตนเลสสตีลสองชิ้น