MITUTOYO 500-507-10 พร้อมใบรับรอง Absolute Digital Caliper 0 ถึง 40 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องวัดคาลิปเปอร์ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์แบบสัมบูรณ์ |
ความถูกต้อง | +/- 0.003 " |
ใบรับรองการสอบเทียบ | ใช่ |
กรณี | พลาสติกติดตั้ง |
ใบรับรอง มาตราฐาน | ใบรับรองการตรวจสอบ |
ความลึกของขากรรไกร | 3.54 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
พิสัย | 0 ถึง 40"/0 ถึง 1000 มม |
ความละเอียด | 0.0005 "/ 0.01 มม |
เอาต์พุต SPC | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 132.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 9017304000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความถูกต้อง | ใบรับรองการสอบเทียบ | กรณี | ความลึกของขากรรไกร | พิสัย | เอาต์พุต SPC | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500-172-30CERT | +/- 0.001 " | ใช่ | พลาสติกขึ้นรูป | 1.97 " | 0 ถึง 8"/0 ถึง 200 มม | ใช่ | ฿16,934 | ||
500-195-30 | +/- 0.001 " | ไม่ | พลาสติกขึ้นรูป | 1.57 " | 0 ถึง 4"/0 ถึง 100 มม | ไม่ | ฿8,012 | ||
500-195-30CERT | +/- 0.001 " | ใช่ | พลาสติกขึ้นรูป | 1.57 " | 0 ถึง 4"/0 ถึง 100 มม | ไม่ | ฿10,602 | ||
500-197-30 | +/- 0.001 " | ไม่ | พลาสติกขึ้นรูป | 1.97 " | 0 ถึง 8"/0 ถึง 200 มม | ไม่ | ฿12,990 | ||
500-197-30CERT | +/- 0.001 " | ใช่ | พลาสติกขึ้นรูป | 1.97 " | 0 ถึง 8"/0 ถึง 200 มม | ไม่ | ฿14,613 | ||
500-506-10 | +/- 0.002 " | ไม่ | พลาสติกขึ้นรูป | 3.54 " | 0 ถึง 24"/0 ถึง 600 มม | ใช่ | ฿50,939 | ||
500-506-10CERT | +/- 0.002 " | ใช่ | พลาสติกติดตั้ง | 3.54 " | 0 ถึง 24"/0 ถึง 600 มม | ใช่ | ฿58,608 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.