START INTERNATIONAL TBC50 Series เครื่องตัดไฟฟ้าสำหรับงานหนัก
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ความยาวตัด | ความเร็วการป้อน | ความกว้าง | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | แม็กซ์ ความกว้างตัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | tbc50hw | - | 0.60 ถึง 328 " | 21 นิ้ว/วินาที | - | - | เครื่องตัด | - | 2.76 " | ฿370,600 | RFQ
|
B | ทีบีซี50อาร์ | - | - | - | - | - | เครื่องตัด | - | - | ฿333,509 | RFQ
|
C | TBC50H | 120 / 230 VAC | 0.60 ถึง 394 " | 21 นิ้ว/วินาที | 15 " | 13 " | เครื่องตัดวัสดุร้อนแบบไม่ยึดติด | 20 " | 3.54 " | ฿354,213 | |
D | TBC50 | 120 / 230 VAC | 0.04 ถึง 394 " | 21 นิ้ว/วินาที | 19 " | 13 " | เครื่องตัดวัสดุแบบไม่ยึดติด | 17 " | 4.33 " | ฿257,370 | |
E | TBC50HX | 120 / 230 VAC | 1.57 ถึง 984 " | 21 นิ้ว/วินาที | 15 " | 13 " | เครื่องตัดวัสดุร้อนแบบไม่ยึดติด | 20 " | 1.18 " | ฿525,267 | |
F | ทีบีซี50ส | 120 / 230 VAC | 0.04 ถึง 394 " | 21 นิ้ว/วินาที | 15 " | 13 " | เครื่องตัดวัสดุแบบไม่ยึดติด | 20 " | 4.33 " | ฿360,003 | |
G | TBC50SH | 120 / 230 VAC | 0.60 ถึง 394 " | 21 นิ้ว/วินาที | 16 " | 16 " | เครื่องตัดวัสดุร้อนแบบไม่ยึดติด | 20 " | 3.54 " | ฿371,582 | |
H | TBC50LH | 120V | 0.6 ถึง 394 " | 26 ชิ้น/นาที | 27 " | 37 " | เครื่องตัดวัสดุแบบไม่ยึดติด | 20 " | - | ฿527,899 | |
H | TBC50LH / แอร์ | 120V | 0.6 ถึง 394 " | 26 ชิ้น/นาที | 27 " | 37 " | เครื่องตัดวัสดุแบบไม่ยึดติดด้วยลม | 20 " | - | ฿602,277 |
ซีรีส์ TBC50 เครื่องตัดไฟฟ้าสำหรับงานหนัก
- ตัดความยาว (9999 มม.)
- ความเร็วในการป้อน (21 "ต่อวินาที)
- สูงสุด ความกว้างการตัด (4.33 ")
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประตูและวาล์วโลก
- อุปกรณ์เลื่อยสายพาน
- คานและราวจับและแหนบ
- เครื่องผสมแก๊ส
- เครื่องมือกลึงและเซาะร่อง
- สกรู
- สายพานส่งกำลัง
- การยศาสตร์
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- ควบคุมเสียงรบกวน
- INGERSOLL-RAND ประแจวงล้ออากาศทั่วไปขนาดไดรฟ์สี่เหลี่ยม: 1/2 "
- SQUARE D เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป, ทริปแม่เหล็กความร้อน
- ZURN วาล์วผสม 3/8 นิ้ว NPT Inlet, ทองเหลือง
- HOFFMAN คู่มือสนับสนุนการติดตั้งแร็ค
- TYGON ท่อต้านจุลชีพปลอดสารซิลเวอร์พทาเลต
- Cementex USA ส่วนขยาย Hot Stick
- OTC TOOLS ขาเสริม
- PANDUIT ปืนรัดสายไฟ
- WESTWARD แอมป์มิเตอร์