TYGON Silver ท่อต้านจุลชีพปราศจากพทาเลต
ท่อต้านจุลชีพที่ปราศจากพทาเลท Tygon ใช้สำหรับการจ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การทำน้ำให้บริสุทธิ์ การถ่ายเทสารเคมี เครื่องทำน้ำแข็ง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนม
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนาของผนัง | ความกดดันต่อเนื่อง | แม็กซ์ ความดัน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AS600038 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 190 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 38 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AS600017 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | 200 PSI | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AS600007 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | 325 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AS600027 | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 150 PSI | 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
A | AS600012 | 3 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | RFQ
|
คุณสมบัติ
- หลอดเหล่านี้มีการออกแบบจากวัสดุชีวภาพที่ปรับปรุงการควบคุมการปนเปื้อน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านสุขภาพ
- พวกมันถูกสร้างขึ้นด้วยสารประกอบที่มีแร่เงินเป็นส่วนประกอบที่พื้นผิวด้านใน ทำให้พวกมันมีประสิทธิภาพในการต่อต้านจุลินทรีย์ในวงกว้างที่ก่อให้เกิดคราบสกปรกทางชีวภาพและปัญหาด้านสุนทรียศาสตร์อื่นๆ
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อยังสามารถกำหนดสูตรด้วยสารประกอบที่มีเงินเป็นส่วนประกอบหลัก ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการสะสมของแบคทีเรีย
มาตรฐานและการอนุมัติ
- อย. 21 CFR
- นศ.51
คำถามที่พบบ่อย
NSF คืออะไร?
การรับรอง NSF รับรองว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวดสำหรับการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
โพลิเมอร์ต้านจุลชีพมีไว้เพื่ออะไร?
AlphaSan โพลิเมอร์ต้านจุลชีพ ถูกเติมลงในวัสดุที่ผ่านการรับรองในระดับต่างๆ เพื่อให้คุณสมบัติด้านเชื้อรา แบคทีเรีย และอัลจิสแตติก แก่วัสดุและผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย โพลิเมอร์ต้านจุลชีพยังมีความคงตัวที่อุณหภูมิสูงและการเกิดสีต่ำ
ทำไมท่อจึงต้องมีการป้องกันจุลินทรีย์?
การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ (เช่น แบคทีเรีย สาหร่าย และเชื้อรา) อาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็น การเปลี่ยนสี และการก่อตัวของแผ่นชีวะ สิ่งนี้อาจนำไปสู่การปนเปื้อนของวัสดุที่ถูกถ่ายโอนและการเสื่อมสภาพของตัวท่อเอง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องเจียรมือและแม่พิมพ์ไฟฟ้า
- ถาดและกระทะในห้องปฏิบัติการ
- สื่อกรองม้วน
- วาล์วปิดแก๊สควบคุมด้วยสายเคเบิล
- อ่างล้างมือในห้องปฏิบัติการ
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- การป้องกันอัคคีภัย
- การประสาน
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- GROTE กล่องโคมไฟสี่เหลี่ยม
- WEG มอเตอร์ปั๊ม 3 เฟส
- SCHNEIDER ELECTRIC ปุ่มกดไร้สาย XB5R / XB4R
- DIXON ชุดซีล Coupler DQC V-Series
- SALSBURY INDUSTRIES ตัวเลขและตัวอักษรที่กำหนดเองแนวตั้ง
- RIDGID K9 102 ตัวเคาะโซ่ Flexshaft
- ACME ELECTRIC แผง Tran Bolt ในเบรกเกอร์โซน Power Centers, 480V Primary, Stainless Steel
- EATON NRX Series Power Defense ICCB อุปกรณ์เสริม
- EATON การแสดง VFX
- MORSE DRUM จอว์ส