Tygon As600007 | ท่อโพลีโอเลฟิน/พีวีซีต้านจุลินทรีย์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/8 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TYGON AS600007 ท่อโพลีโอเลฟิน/พีวีซีต้านจุลินทรีย์, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/8 นิ้ว | CM9AVC 2DCB4

TYGON AS600007 ท่อโพลีโอเลฟิน/พีวีซีป้องกันจุลินทรีย์, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: CM9AVC แบบ: AS600007อ้างอิงข้าม: 2DCB4

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿7,576 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
ความกดดันต่อเนื่อง325 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็งฝั่ง A: 72
ภายใน Dia1 / 8 "
แม็กซ์ ความดัน65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย-47 องศา F ถึง 160 องศา F
สีหลอดเงินโปร่งแสง
ความยาวท่อฟุต 50
วัสดุ Tubeโพลิโอเลฟิน/พีวีซี
ชนิดภาพเขียนต่อต้านจุลินทรีย์
คะแนนสุญญากาศ29.9 นิ้วปรอท
ความหนาของผนัง1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.55

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaภายนอก Dia.ความหนาของผนังความกดดันต่อเนื่องแม็กซ์ ความดันราคา
TYGON AS600012 ท่อโพลีโอเลฟิน/พีวีซีต้านจุลินทรีย์, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5/16 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/16 นิ้ว | CM9AVD 2DCB6 AS6000123 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿9,318
TYGON AS600017 ท่อโพลีโอเลฟิน/พีวีซีต้านจุลินทรีย์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 1/4 นิ้ว | CM9AVE2DCB8 AS6000171 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "200 PSI40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿9,776
TYGON AS600027 ท่อโพลีโอเลฟิน/พีวีซีต้านจุลินทรีย์, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/2 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว | CM9AVF 2DCC1 AS6000273 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "150 PSI30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿13,480
TYGON AS600038 ท่อโพลีโอเลฟิน/พีวีซีต้านจุลินทรีย์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 1/2 นิ้ว | CM9AVG 2DCC3 AS6000381 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "190 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว38 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿19,842

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TYGON AS600007 ท่อโพลีโอเลฟิน/พีวีซีป้องกันจุลินทรีย์, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1/4 นิ้ว, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/8 นิ้ว
฿7,576 / หน่วย