START INTERNATIONAL เครื่องตัดวัสดุ TBC50HW ความยาวตัด 0.60 นิ้วถึง 328 ฟุต สูงสุด 2.76 นิ้ว ความกว้างในการตัด
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัด |
ความยาวตัด | 0.60 ถึง 328 " |
ความเร็วการป้อน | 21 นิ้ว/วินาที |
แม็กซ์ ความกว้างตัด | 2.76 " |
สูงสุด ความหนาภายนอก | 0.75 " |
แม็กซ์ เส้นผ่านศูนย์กลางม้วน | 18 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ความยาวตัด | ความเร็วการป้อน | ความกว้าง | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | แม็กซ์ ความกว้างตัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBC50 | 120 / 230 VAC | 0.04 ถึง 394 " | 21 นิ้ว/วินาที | 19 " | 13 " | เครื่องตัดวัสดุแบบไม่ยึดติด | 17 " | 4.33 " | ฿265,075 | ||
TBC50H | 120 / 230 VAC | 0.60 ถึง 394 " | 21 นิ้ว/วินาที | 15 " | 13 " | เครื่องตัดวัสดุร้อนแบบไม่ยึดติด | 20 " | 3.54 " | ฿354,213 | ||
TBC50HX | 120 / 230 VAC | 1.57 ถึง 984 " | 21 นิ้ว/วินาที | 15 " | 13 " | เครื่องตัดวัสดุร้อนแบบไม่ยึดติด | 20 " | 1.18 " | ฿525,267 | ||
TBC50LH | 120V | 0.6 ถึง 394 " | 26 ชิ้น/นาที | 27 " | 37 " | เครื่องตัดวัสดุแบบไม่ยึดติด | 20 " | - | ฿527,899 | ||
TBC50LH / แอร์ | 120V | 0.6 ถึง 394 " | 26 ชิ้น/นาที | 27 " | 37 " | เครื่องตัดวัสดุแบบไม่ยึดติดด้วยลม | 20 " | - | ฿602,277 | ||
ทีบีซี50ส | 120 / 230 VAC | 0.04 ถึง 394 " | 21 นิ้ว/วินาที | 15 " | 13 " | เครื่องตัดวัสดุแบบไม่ยึดติด | 20 " | 4.33 " | ฿360,003 | ||
TBC50SH | 120 / 230 VAC | 0.60 ถึง 394 " | 21 นิ้ว/วินาที | 16 " | 16 " | เครื่องตัดวัสดุร้อนแบบไม่ยึดติด | 20 " | 3.54 " | ฿371,582 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.