SIEMENS Safety Switch, งานทั่วไป, 3 เฟส
สไตล์ | รุ่น | แอมป์เอซี | ความลึก | ความสูง | HP | ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | จำนวนสายไฟ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GF321NA | 30 | 6" | 45 " | 7-1 / 2 HP @ 240 VAC | 1 | 4 | 22 " | ฿7,171 | |
B | GF321NRA | 30 | 6" | 9" | 7-1 / 2 HP @ 240 VAC | 3R | 4 | 4" | ฿10,871 | |
C | GNF321RA | 30 | 6" | 9" | 7-1 / 2 HP @ 240 VAC | 3R | 3 | 4" | ฿9,580 | |
D | GNF321A | 30 | 6" | 7" | 7-1 / 2 HP @ 240 VAC | 1 | 3 | 4" | ฿5,891 | |
E | GNF322A | 60 | 6" | 9" | 10 แรงม้า @ 240 VAC | 1 | 3 | 4" | ฿7,399 | |
F | GF322NA | 60 | 7" | 10 " | 15 แรงม้า @ 240 VAC | 1 | 4 | 4" | ฿11,194 | |
G | GF322NRA | 60 | 7" | 10 " | 15 แรงม้า @ 240 VAC | 3R | 4 | 4" | ฿15,177 | |
H | GNF322RA | 60 | 6" | 9" | 10 แรงม้า @ 240 VAC | 3R | 3 | 4" | ฿14,962 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวแยกสายกระแสไฟ AC
- อุปกรณ์เสริมตะแกรงและชัตเตอร์
- ประตูรั้ว
- อุปกรณ์เสริมกล้องจุลทรรศน์
- การดักอากาศ
- Clamps
- อุปกรณ์เชื่อม
- อิเล็กทรอนิกส์
- ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริม
- ระบบกรอบโครงสร้าง
- PARKER ข้อศอก 90 องศาเหล็กกล้าคาร์บอน
- APPROVED VENDOR ตะขอเสื้อและเสื้อผ้า
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T6, 120V
- DESTACO ที่หนีบหนีบแนวตั้งรุ่น 202
- THOMAS & BETTS คีมหนีบ
- Cementex USA ชุด Arc Faceshield
- LINN GEAR Type C สเตอร์ 160 โซ่
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเจาะขั้นต่ำเหล็กกล้าสำหรับโซ่เบอร์ 160 ชนิด B
- BROWNING TorqTaper Plus Shaft Mount ลดสกรูเพลาลำเลียง, 3 7/16 นิ้วเพลา