START INTERNATIONAL TBC50H เครื่องตัดร้อนแบบไม่ยึดติด Hd
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัดวัสดุร้อนแบบไม่ยึดติด |
ความถูกต้อง | +/- 1 มม |
ตัดสไตล์ | เครื่องตัดร้อน |
ความยาวตัด | 0.60 ถึง 394 " |
ความเร็วการป้อน | 21 นิ้ว/วินาที |
ความสูง | 13 " |
ความยาว | 20 " |
แม็กซ์ ความกว้างตัด | 3.54 " |
สูงสุด ความหนาภายนอก | 0.25 " |
สูงสุด ม้วนนอก Dia | 18 " |
ความหนา | 0.25 "/ 6 มม |
แรงดันไฟฟ้า | 120 / 230 VAC |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8422409160 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ความยาวตัด | ความเร็วการป้อน | ความกว้าง | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | แม็กซ์ ความกว้างตัด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBC50 | 120 / 230 VAC | 0.04 ถึง 394 " | 21 นิ้ว/วินาที | 19 " | 13 " | เครื่องตัดวัสดุแบบไม่ยึดติด | 17 " | 4.33 " | ฿257,370 | ||
TBC50HX | 120 / 230 VAC | 1.57 ถึง 984 " | 21 นิ้ว/วินาที | 15 " | 13 " | เครื่องตัดวัสดุร้อนแบบไม่ยึดติด | 20 " | 1.18 " | ฿525,267 | ||
TBC50LH | 120V | 0.6 ถึง 394 " | 26 ชิ้น/นาที | 27 " | 37 " | เครื่องตัดวัสดุแบบไม่ยึดติด | 20 " | - | ฿527,899 | ||
TBC50LH / แอร์ | 120V | 0.6 ถึง 394 " | 26 ชิ้น/นาที | 27 " | 37 " | เครื่องตัดวัสดุแบบไม่ยึดติดด้วยลม | 20 " | - | ฿602,277 | ||
ทีบีซี50ส | 120 / 230 VAC | 0.04 ถึง 394 " | 21 นิ้ว/วินาที | 15 " | 13 " | เครื่องตัดวัสดุแบบไม่ยึดติด | 20 " | 4.33 " | ฿360,003 | ||
TBC50SH | 120 / 230 VAC | 0.60 ถึง 394 " | 21 นิ้ว/วินาที | 16 " | 16 " | เครื่องตัดวัสดุร้อนแบบไม่ยึดติด | 20 " | 3.54 " | ฿371,582 | ||
tbc50hw | - | 0.60 ถึง 328 " | 21 นิ้ว/วินาที | - | - | เครื่องตัด | - | 2.76 " | ฿370,600 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.