Bw Tech Xt-xwoo-y-na | เครื่องตรวจวัดก๊าซหลายชนิด 2 Gas -4 To 122f Lcd | 6dmz0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BW TECHNOLOGIES XT-XWOO-Y-NA เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิด 2 ก๊าซ -4 ถึง 122f จอแอลซีดี | AE8KQK 6DMZ0

BW TECHNOLOGIES XT-XWOO-Y-NA เครื่องตรวจวัดก๊าซหลายชนิด 2 Gas -4 ถึง 122f LCD

In Stock
รายการ: AE8KQK รุ่น: XT-XWOO-Y-NAข้ามอ้างอิง: 6DMZ0

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
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
฿50,725 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตรวจจับก๊าซหลายตัว 2 แก๊ส
การตั้งปลุกO2 19.5 หรือ 23.5%, LEL 10 หรือ 20% (จุดเตือนภัยเหล่านี้อาจปรับได้ด้วยตนเองสำหรับ OSHA และ / หรือข้อบังคับของรัฐ)
ประเภทสัญญาณเตือน95 dB เสียง, ภาพ, การสั่น
แบตเตอรี่2 ปี
ประเภทแบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์
ความลึก2"
ตรวจพบออกซิเจนขีด จำกัด การระเบิดที่ต่ำกว่า
แสดงจอแอลซีดี
ประเภทแก๊สเลล, โอทู
ความสูง5.25 "
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-20 ถึง 50 องศา C (-4 ถึง 122 องศา F)
ช่วงเซ็นเซอร์O2 0 ถึง 30%, ติดไฟได้ 0 ถึง 100%, LEL 0 ถึง 5% v / v
ความกว้าง2.875 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS9027102000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างการตั้งปลุกประเภทสัญญาณเตือนความลึกตรวจพบประเภทแก๊สความสูงช่วงเซ็นเซอร์ราคา
BW TECHNOLOGIES QT-00HM-RY-NA เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิด 2 ก๊าซ -4 ถึง 122f จอแอลซีดี | AE7QKV 5ZXF8 QT-00HM-RY-NA3.25 "O2 19.5 หรือ 23.5% CO 35 หรือ 200 ppm H2S 10 หรือ 15 ppm (จุดเตือนเหล่านี้อาจปรับได้ด้วยตนเองสำหรับ OSHA และ / หรือข้อบังคับของรัฐ)เสียงภาพสั่น1.875 "คาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนซัลไฟด์H2S, บจก5.125 "CO 0 ถึง 1000 ppm, H2S 0 ถึง 200 ppm฿54,955
BW TECHNOLOGIES QT-XWOO-RY-NA เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิด 2 ก๊าซ -4 ถึง 122f จอแอลซีดี | AE7QNR 5ZYY6 QT-XWOO-RY-NA3.25 "O2 19.5 หรือ 23.5%, CO 35 หรือ 200 ppm, H2S 10 หรือ 15 ppm, LEL 10 หรือ 20% (จุดเตือนเหล่านี้อาจปรับได้ด้วยตนเองสำหรับ OSHA และ / หรือข้อบังคับของรัฐ)เสียงภาพสั่น1.875 "ออกซิเจนขีด จำกัด การระเบิดที่ต่ำกว่าเลล, โอทู5.125 "O2 0 ถึง 30%, LEL 0 ถึง 100%฿54,955
BW TECHNOLOGIES XT-OOHM-Y-NA เครื่องตรวจจับก๊าซหลายชนิด 2 Gas -4 ถึง 122f LCD | AE8KQL 6DMZ1 XT-OOHM-Y-NA2.875 "CO 35 หรือ 200 ppm, H2S 10 หรือ 15 ppm (จุดเตือนภัยเหล่านี้อาจถูกปรับด้วยตนเองสำหรับ OSHA และ / หรือข้อบังคับของรัฐ)95 dB เสียง, ภาพ, การสั่น2"คาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนซัลไฟด์CO, H2S5.25 "CO 0 ถึง 1000 ppm, H2S 0 ถึง 200 ppm฿47,799

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BW TECHNOLOGIES XT-XWOO-Y-NA เครื่องตรวจวัดก๊าซหลายชนิด 2 Gas -4 ถึง 122f LCD
฿50,725 / หน่วย