Ch Hanson Usc00051 | คีมปากแหลมหุ้มฉนวน ขนาด 6-1/4 นิ้ว | 19mu90 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CH HANSON USC00051 คีมปากแหลมหุ้มฉนวน ขนาด 6-1/4 นิ้ว | AG9DLW 19MU90

CH HANSON USC00051 คีมปากเข็มหุ้มฉนวน ขนาด 6-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG9DLW รุ่น: USC00051อ้างไขว้: 19MU90
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
฿3,673 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมจมูกเข็ม
ความสามารถในการตัด / วัสดุ1/4 "ลวด
สีของมือจับส้ม
ประเภทการจัดการที่จับเบาะ
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม2"
ความกว้างของขากรรไกร1 / 4 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด เปิดกราม1.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.25 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง7 / 64 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้า1000V

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Wire Crimper: ไม่
  • ไม่จอด: ไม่
  • ฉนวน / ไม่หุ้มฉนวน: ฉนวน
  • ESD Safe: ไม่
  • เครื่องตัดด้านข้าง: ใช่
  • Wire Stripper: ใช่
  • ประเภทข้อต่อ: ของแข็ง
  • พื้นผิวจับ: หยัก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวกรามสูงสุด เปิดกราม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
CH HANSON USC00061 คีมปากแหลมหุ้มฉนวน ขนาด 8 นิ้ว | AG9DLX 19MU91 ยูเอส 000613"2.5 "8"฿4,006

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CH HANSON USC00051 คีมปากเข็มหุ้มฉนวน ขนาด 6-1/4 นิ้ว
฿3,673 / หน่วย