CABLOFIL UFCN300PG รองรับการติดตั้งถาดสายเคเบิล
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รองรับถาดสายเคเบิล |
เสร็จสิ้น | ก่อนชุบสังกะสี |
ความยาว | 7" |
วัสดุ | เหล็ก |
ชนิดภาพเขียน | โพสต์การติดตั้ง |
ความกว้าง | 1.4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความยาว | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASP150PG | Electro สังกะสี | - | 6" | - | 3" | ฿413 | ||
FASP300PG | Electro สังกะสี | 1" | 12 " | - | 3" | ฿740 | ||
FASP400PG | Electro สังกะสี | 1" | 16 " | - | 3" | ฿1,052 | ||
FASP300CHPG | ก่อนชุบสังกะสี | 5.9 " | 11.6 " | แขวนกลาง | 2.4 " | ฿914 | ||
UFS60 / 100PG | ก่อนชุบสังกะสี | 4" | 2.4 " | การติดตั้งพื้น | 0.1 " | ฿430 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.