แคดดี้ 0380037eg | ไม้แขวนเสื้อ Offset Eye Socket Rod Hanger ขนาด 4 นิ้ว | 1rut2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CADDY INDUSTRIAL SALES 0380037EG ไม้แขวนเสื้อ Offset Eye Socket Rod Hanger ขนาด 4 นิ้ว | AB3EZF 1RUT2

CADDY INDUSTRIAL SALES 0380037EG ห่วงคล้องลูกบ๊อกซ์ออฟเซ็ท ขนาด 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3EZF รุ่น: 0380037EGอ้างอิงข้าม: 1RUT2
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
฿105 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไม้แขวนเสื้อ
ความยาว3.25 "
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
แม็กซ์ ภาระ250 ปอนด์
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ4"
ขนาดก้าน3 / 8 "
ขนาดเกลียว3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนซ็อกเก็ตตาออฟเซ็ต
ความกว้าง1.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)19.05
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)24.64
รหัส HS7326908530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: สิ่งที่แนบมากับโครงสร้างที่ใช้ในการเข้าร่วมราวแขวนกับโครงสร้าง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความยาววัสดุแม็กซ์ ภาระขนาดท่อขนาดก้านขนาดเกลียวชนิดภาพเขียนราคา
CADDY INDUSTRIAL SALES 0370037EG ไม้แขวนเสื้อตาไก่ขนาด 4 นิ้ว | AB3EZD 1RUR9 0370037EG1.12 "2.25 "เหล็กชุบสังกะสี250 ปอนด์4"3 / 8 "3 / 8 "เบ้าตา฿68
CADDY INDUSTRIAL SALES 0370050EG ไม้แขวนเสื้อตาซ็อกเก็ตขนาด 8 นิ้ว | | AB3EZE 1RUT1 0370050EG1.5 "2.75 "เหล็กชุบสังกะสี760 ปอนด์8"1 / 2 "1 / 2 "เบ้าตา฿325
CADDY INDUSTRIAL SALES 3270037PL ไม้แขวนคานข้างคานขนาด 3/8 นิ้ว | AB3แฟกซ์ 1RUY8 3270037PL15 / 16 "2.375 "เหล็กอ่อน250 ปอนด์-3 / 8 "3 / 8 "คานด้านข้าง฿210

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CADDY INDUSTRIAL SALES 0380037EG ห่วงคล้องลูกบ๊อกซ์ออฟเซ็ท ขนาด 4 นิ้ว
฿105 / หน่วย