Caddy 3270037pl | Side Beam Rod Hanger 3/8 Inch Rod Size | 1ruy8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CADDY INDUSTRIAL SALES 3270037PL ไม้แขวนคานข้างคานขนาด 3/8 นิ้ว | AB3แฟกซ์ 1RUY8

CADDY INDUSTRIAL SALES 3270037PL ราวแขวนคานข้าง 3/8 นิ้วขนาดคัน

In Stock
รายการ: AB3FAX รุ่น: 3270037PLอ้างอิงข้าม: 1RUY8
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
฿210 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไม้แขวนเสื้อ
ความยาว2.375 "
วัสดุเหล็กอ่อน
แม็กซ์ ภาระ250 ปอนด์
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดก้าน3 / 8 "
ขนาดเกลียว3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนคานด้านข้าง
ความกว้าง15 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)23.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
รหัส HS7326908530
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: สิ่งที่แนบมาก่อนโครงสร้างแบบเกลียวยึดกับผนังหรือด้านข้างของ Joist เพื่อรองรับราวแขวน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความยาววัสดุแม็กซ์ ภาระขนาดท่อขนาดก้านขนาดเกลียวชนิดภาพเขียนราคา
CADDY INDUSTRIAL SALES 0370037EG ไม้แขวนเสื้อตาไก่ขนาด 4 นิ้ว | AB3EZD 1RUR9 0370037EG1.12 "2.25 "เหล็กชุบสังกะสี250 ปอนด์4"3 / 8 "3 / 8 "เบ้าตา฿68
CADDY INDUSTRIAL SALES 0370050EG ไม้แขวนเสื้อตาซ็อกเก็ตขนาด 8 นิ้ว | | AB3EZE 1RUT1 0370050EG1.5 "2.75 "เหล็กชุบสังกะสี760 ปอนด์8"1 / 2 "1 / 2 "เบ้าตา฿325
CADDY INDUSTRIAL SALES 0380037EG ไม้แขวนเสื้อ Offset Eye Socket Rod Hanger ขนาด 4 นิ้ว | AB3EZF 1RUT2 0380037EG1.12 "3.25 "เหล็กชุบสังกะสี250 ปอนด์4"3 / 8 "3 / 8 "ซ็อกเก็ตตาออฟเซ็ต฿105

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CADDY INDUSTRIAL SALES 3270037PL ราวแขวนคานข้าง 3/8 นิ้วขนาดคัน
฿210 / หน่วย