สายพานร่องวี TB WOODS
สไตล์ | รุ่น | เหมาะกับ Shaft Dia | 4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia | 4LA หรือ A Belt Pitch Dia | หมายเลขอุตสาหกรรม | ขนาดรูกุญแจ | จำนวนร่อง | ภายนอก Dia. | รวมสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 904B | 1/2" to 2-1/2" | 8.6 " | 8.6 " | 904B | - | 4 | 9.35 " | ไม่ | ฿12,592 | |
B | 902B | 1/2" to 2-1/2" | 8.6 " | 8.6 " | 902B | - | 2 | 9.35 " | ไม่ | ฿6,850 | |
C | 903B | 1/2" to 2-1/2" | 8.6 " | 8.6 " | 903B | - | 3 | 9.35 " | ไม่ | ฿9,301 | |
D | 2342B | 1/2" to 2-15/16" | 23 " | 23 " | 63017 | ไม่มีรูกุญแจ | 2 | 23.75 " | ไม่ | ฿83,042 | |
E | AK11478 | 7 / 8 " | 11 " | 11 " | AK11478 | 0.187 "x 0.093" | 1 | 11.25 " | ใช่ | ฿5,038 | |
E | AK12478 | 7 / 8 " | 12 " | 12 " | AK12478 | 0.187 "x 0.093" | 1 | 12.25 " | ใช่ | ฿5,280 | |
E | AK14478 | 7 / 8 " | 14 " | 14 " | AK14478 | 0.187 "x 0.093" | 1 | 14.25 " | ใช่ | ฿7,477 | |
E | AK10478 | 7 / 8 " | 10 " | 10 " | AK10478 | 0.187 "x 0.093" | 1 | 10.25 " | ใช่ | ฿4,688 | |
E | AK7478 | 7 / 8 " | 7" | 7" | AK7478 | 0.187 "x 0.093" | 1 | 7.25 " | ใช่ | ฿3,215 | |
E | AK8478 | 7 / 8 " | 8" | 8" | AK8478 | 0.187 "x 0.093" | 1 | 8.25 " | ใช่ | ฿3,752 | |
E | AK9478 | 7 / 8 " | 9" | 9" | AK9478 | 0.187 "x 0.093" | 1 | 9.25 " | ใช่ | ฿4,101 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจรวมกัน
- แท็กความปลอดภัยและการปิดกั้น
- แบตเตอรี่เครื่องมือไร้สาย
- ท่อท่อ
- เครื่องตัดหัวสปริงเกลอร์
- การป่าไม้
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- ฮาร์ดแวร์
- ท่อประปา
- WESTWARD ท่อ Expander Exhaust
- SCHLAGE ซีรี่ส์ ND, ชุดล็อคคันโยกสไตล์เอเธนส์
- SCHNEIDER ELECTRIC บูตปุ่มกดหลายหัวโปร่งใส
- COOPER B-LINE คลิปพลิก
- GRUVLOK ตัวเชื่อมต่อข้อต่อแบบงอ
- ARC ABRASIVES สายพานขัด
- GASTON MILLE รองเท้านิรภัย Top Addict
- SMC VALVES สวิตช์ความดันซีรีส์ Is300
- SMC VALVES การไหลของอินเทอร์เฟซ
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore, ขนาด E35, ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/เวิร์มสองเท่าของ MDVX