Tb Wood's Ak9478 | รอกสายพานตัว V 7/8 ยึดอยู่กับที่ 9.25 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเหล็กหล่อ | 5rjf9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TB WOODS AK9478 สายพานร่องวี 7/8 คงที่ 9.25 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเหล็กหล่อ | AE6FMV 5RJF9

TB WOODS AK9478 สายพานร่องวี 7/8 ยึด 9.25 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D

In Stock
รายการ: AE6FMV รุ่น: AK9478ข้ามอ้างอิง: 5RJF9
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
฿4,101 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมู่เล่ย์สายพานวี
3L ระยะพิทช์เข็มขัด Dia.8.66 "
4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia9"
4LA หรือ A Belt Pitch Dia9"
เจาะ Dia7 / 8 "
ประเภท Boreแก้ไข Bore
จำเป็นต้องมีบูชไม่มี
การก่อสร้างแขน
เหมาะกับ Shaft Dia7 / 8 "
หมายเลขอุตสาหกรรมAK9478
ขนาดรูกุญแจ0.187 "x 0.093"
วัสดุเหล็กหล่อ
จำนวนร่อง1
ภายนอก Dia.9.25 "
รวมสกรูใช่
UPC698672192804

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.16
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)26.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.42
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับ Shaft Dia4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia4LA หรือ A Belt Pitch Diaหมายเลขอุตสาหกรรมขนาดรูกุญแจจำนวนร่องภายนอก Dia.รวมสกรูราคา
TB WOODS 904B มู่เล่ย์สายพาน V ถอดออกได้ 4 Groove 9.35 Od | AA2PXH 10Y297 904B1/2" to 2-1/2"8.6 "8.6 "904B-49.35 "ไม่฿12,592
TB WOODS 2342B สายพานร่องวีถอดออกได้ 2 รู 23.75 Od | AC7WHU 38X840 2342B1/2" to 2-15/16"23 "23 "63017ไม่มีรูกุญแจ223.75 "ไม่฿83,042
TB WOODS AK10478 สายพานร่องวี 7/8 Fixd 10.25 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเหล็กหล่อ | AE6FJN 5RHX4 AK104787 / 8 "10 "10 "AK104780.187 "x 0.093"110.25 "ใช่฿4,688
TB WOODS AK11478 สายพานร่องวี 7/8 Fixd 11.25 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเหล็กหล่อ | AE6FJR 5RHX7 AK114787 / 8 "11 "11 "AK114780.187 "x 0.093"111.25 "ใช่฿5,038
TB WOODS AK12478 สายพานร่องวี 7/8 Fixd 12.25 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเหล็กหล่อ | AE6FJU 5RHX9 AK124787 / 8 "12 "12 "AK124780.187 "x 0.093"112.25 "ใช่฿5,280
TB WOODS AK14478 สายพานร่องวี 7/8 Fixd 14.25 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเหล็กหล่อ | AE6FJX 5RHY2 AK144787 / 8 "14 "14 "AK144780.187 "x 0.093"114.25 "ใช่฿7,477
TB WOODS AK7478 สายพานร่องวี 7/8 คงที่ 7.25 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเหล็กหล่อ | AE6FML 5RJF1 AK74787 / 8 "7"7"AK74780.187 "x 0.093"17.25 "ใช่฿3,215

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TB WOODS AK9478 สายพานร่องวี 7/8 ยึด 9.25 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D
฿4,101 / หน่วย