TB WOODS 2342B มู่เล่ย์สายพานร่องวีถอดได้ 2 ร่อง 23.75 แปลก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มู่เล่ย์สายพานวี |
4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia | 23 " |
4LA หรือ A Belt Pitch Dia | 23 " |
5L, B หรือ BX Belt Pitch Dia | 23.4 " |
เจาะ Dia | จำเป็นต้องมีบูช |
ประเภท Bore | บูช Bore ที่ถอดออกได้อย่างรวดเร็ว |
จำเป็นต้องมีบูช | SF |
การก่อสร้าง | แขน |
เหมาะกับ Shaft Dia | 1/2" to 2-15/16" |
หมายเลขอุตสาหกรรม | 63017 |
ขนาดรูกุญแจ | ไม่มีรูกุญแจ |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
จำนวนร่อง | 2 |
ภายนอก Dia. | 23.75 " |
รวมสกรู | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
รหัส HS | 8483508080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เหมาะกับ Shaft Dia | 4L, A หรือ AX Belt Pitch Dia | 4LA หรือ A Belt Pitch Dia | หมายเลขอุตสาหกรรม | ขนาดรูกุญแจ | จำนวนร่อง | ภายนอก Dia. | รวมสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
904B | 1/2" to 2-1/2" | 8.6 " | 8.6 " | 904B | - | 4 | 9.35 " | ไม่ | ฿12,592 | |
AK10478 | 7 / 8 " | 10 " | 10 " | AK10478 | 0.187 "x 0.093" | 1 | 10.25 " | ใช่ | ฿4,688 | |
AK11478 | 7 / 8 " | 11 " | 11 " | AK11478 | 0.187 "x 0.093" | 1 | 11.25 " | ใช่ | ฿5,038 | |
AK12478 | 7 / 8 " | 12 " | 12 " | AK12478 | 0.187 "x 0.093" | 1 | 12.25 " | ใช่ | ฿5,280 | |
AK14478 | 7 / 8 " | 14 " | 14 " | AK14478 | 0.187 "x 0.093" | 1 | 14.25 " | ใช่ | ฿7,477 | |
AK7478 | 7 / 8 " | 7" | 7" | AK7478 | 0.187 "x 0.093" | 1 | 7.25 " | ใช่ | ฿3,215 | |
AK8478 | 7 / 8 " | 8" | 8" | AK8478 | 0.187 "x 0.093" | 1 | 8.25 " | ใช่ | ฿3,752 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.