ทั่วไปไฟฟ้า สลับสตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ประเภทของอุปกรณ์ | ความสูง | แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | จำนวนเสา | ไฟนำร่อง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR101Y | 2.31 " | จุดเปิด | 3.81 " | 230 VAC | 1 | ไม่ | 1.7 " | ฿4,136 | |
B | CR101H | 2.31 " | จุดเปิด | 3.81 " | 277 VAC | 2 | ไม่ | 1.7 " | ฿4,895 | |
C | CR101Y1 | 2.63 " | NEMA 1 | 4.16 " | VDC 230 | 1 | ไม่ | 2.28 " | ฿5,056 | |
D | CR101H11 | 2.63 " | NEMA 1 | 4.16 " | 277 VAC | 2 | ใช่ | 2.28 " | ฿9,270 | |
C | CR101H1 | 2.63 " | NEMA 1 | 4.16 " | 277 VAC | 2 | ไม่ | 2.28 " | ฿5,649 | |
D | CR101Y11 | 2.63 " | NEMA 1 | 4.16 " | VDC 230 | 1 | ใช่ | 2.28 " | ฿8,790 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อดูดฝุ่น
- ใบเลื่อยเพชร
- ประตูบริการตรวจสอบ
- ตัวเชื่อมต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันและอะแดปเตอร์
- อะแดปเตอร์เชื่อมต่อบอลวาล์ว
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- อุปกรณ์กระจาย
- ใบพัดลมและใบพัด
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- แท่งเชื่อมและลวด
- SQUARE D สวิตช์สูญญากาศ 9016G ซีรี่ส์
- DAYTON ชุดกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
- BUYERS PRODUCTS Rocker Switch
- ANVIL C-แคลมป์
- EDWARDS SIGNALING โมดูลไฟแฟลช 101 ซีรี่ส์
- AMS เครื่องเก็บตัวอย่างแกนเกลียวขนาด 5/8 นิ้วเสร็จสมบูรณ์
- SPEARS VALVES ชุดซ่อมบ่าวาล์ว PVC มาตรฐาน Buna-N
- HONEYWELL ถุงมือกันบาด ตาข่ายสแตนเลส
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BM-D ขนาด 821 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม