General Electric Cr101h11 | สตาร์ทมอเตอร์แบบแมนนวล Nema 16a 277vac 2p | 3hyj8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GENERAL ELECTRIC CR101H11 มอเตอร์สตาร์ทด้วยมือ Nema 16a 277vac 2p | AC9QAW 3HYJ8

GENERAL ELECTRIC CR101H11 มอเตอร์สตาร์ทแบบแมนนวล Nema 16a 277vac 2p

In Stock
รายการ: AC9QAW รุ่น: CR101H11ข้ามอ้างอิง: 3HYJ8
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
฿9,270 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์สตาร์ทด้วยตนเอง
แอมป์เอซี16
ความลึก2.63 "
ประเภทของอุปกรณ์NEMA 1
ความสูง4.16 "
HP @ 1 เฟส - 120V1
HP @ 1 เฟส - 230V1
HP ที่ 115VDC1
HP ที่ 230VDC1
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า277 VAC
จำนวนเสา2
ผู้ประกอบการสลับ
ไฟนำร่องใช่
ประเภทเริ่มต้นสไตล์ NEMA
UPC783166267745
ความกว้าง2.28 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8536504000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวน Thermals ที่ต้องการ (1)
  • คุณสมบัติพิเศษ: ไฟแสดงสถานะ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกประเภทของอุปกรณ์ความสูงแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้าจำนวนเสาไฟนำร่องความกว้างราคา
GENERAL ELECTRIC CR101H มอเตอร์สตาร์ทด้วยมือ Nema 16a 277vac 2p | AC9QAU 3HYJ6 CR101H2.31 "จุดเปิด3.81 "277 VAC2ไม่1.7 "฿4,895
GENERAL ELECTRIC CR101H1 มอเตอร์สตาร์ทด้วยมือ Nema 16a 277vac 2p | AC9QAV 3HYJ7 CR101H12.63 "NEMA 14.16 "277 VAC2ไม่2.28 "฿5,649
GENERAL ELECTRIC CR101Y มอเตอร์สตาร์ทด้วยมือ Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAX 3HYJ9 CR101Y2.31 "จุดเปิด3.81 "230 VAC1ไม่1.7 "฿4,136
GENERAL ELECTRIC CR101Y1 มอเตอร์สตาร์ทด้วยมือ Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAY 3HYK1 CR101Y12.63 "NEMA 14.16 "VDC 2301ไม่2.28 "฿5,056
GENERAL ELECTRIC CR101Y11 คู่มือมอเตอร์สตาร์ท Nema 16a 230vdc 1p | AC9QAZ 3HYK2 CR101Y112.63 "NEMA 14.16 "VDC 2301ใช่2.28 "฿8,790

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC CR101H11 มอเตอร์สตาร์ทแบบแมนนวล Nema 16a 277vac 2p
฿9,270 / หน่วย