แขนจับยึดซีรีส์ ENERPAC SLL
สไตล์ | รุ่น | ขนาด C1 | แรงหนีบ | จังหวะการหนีบ | มิติ D | มิติ D1 | มิติ D2 | มิติ F | มิติ G | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLLD21 | 3.78 " | ปอนด์ 500 | 0.32 " | 1.1 " | 1.86 " | 1.77 " | 0.39 " | SAE # 2 | ฿42,067 | |
B | SLLS21 | 3.78 " | ปอนด์ 475 | 0.32 " | 1.1 " | 1.86 " | 1.77 " | 0.39 " | SAE # 2 | ฿42,069 | |
B | SLLS51 | 4.57 " | ปอนด์ 1100 | 0.39 " | 1.37 " | 2.13 " | 2.25 " | 0.63 " | SAE # 4 | ฿39,639 | |
A | SLLD51 | 4.57 " | ปอนด์ 1250 | 0.39 " | 1.37 " | 2.13 " | 2.25 " | 0.63 " | SAE # 4 | ฿39,947 | |
B | SLLS121 | 5.56 " | ปอนด์ 2400 | 0.5 " | 1.87 " | 2.62 " | 2.88 " | 0.87 " | SAE # 4 | ฿43,003 | |
A | SLLD121 | 5.56 " | ปอนด์ 2600 | 0.5 " | 1.87 " | 2.62 " | 2.88 " | 0.87 " | SAE # 4 | ฿47,687 | |
A | SLLD351 | 6.19 " | ปอนด์ 7600 | 0.63 " | 3.14 " | 3.94 " | 3.5 " | 1.5 " | SAE # 4 | ฿78,769 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฐานติดตั้งไฟทาวเวอร์
- อุปกรณ์ถุงมือไฟฟ้า
- diffusers
- อุปกรณ์เสริม Circuit Breaker
- สปริงแก๊สและแดมเปอร์
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- วาล์วควบคุมการไหล
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- ลวดและสายเคเบิล
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T4 5/8, 12V
- DESTACO ซีรีส์ 235 แนวนอนค้างแคลมป์
- GRAINGER SS Bar Grating ผิวหยัก
- DAYTON มอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยสายพาน, เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1/2 นิ้ว
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS โต๊ะพร้อมชั้นปรับระดับได้
- WATTS บอลและวาล์วบรรเทา
- Cementex USA ชุดคุณสมบัติ 12 Cal. ชุดคลุม
- EDWARDS MFG บากมุม
- HUMBOLDT เครื่องมือโต๊ะสั่นแม่พิมพ์กระบอก
- BUSSMANN CUBEFuse ฟิวส์หน่วงเวลาวงจรย่อย CF, คลาส UL, ไม่ระบุ