DESTACO 235 Series แคลมป์ค้างแนวนอน
สไตล์ | รุ่น | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | สลับล็อคพลัส | วัสดุ | ฐานติดตั้ง | สไตล์แคลมป์อาร์ม | จัดการ | ความยาวแขนหนีบ | ความสูงใต้แคลมป์อาร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 235- ยูบี | £ 750 | ไม่ | เหล็ก | ตรง | ยู - บาร์ | horizonal | 4.17 " | 2.09 " | ฿1,896 | |
B | พ.ศ. 235-UR | £ 750 | ใช่ | เหล็ก | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | horizonal | 4.16 " | 1.7 " | ฿3,632 | |
C | 235-U | £ 750 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | horizonal | 4.17 " | 1.69 " | ฿1,830 | |
D | 235- ยูเอส | £ 850 | ไม่ | เหล็กกล้าไร้สนิม | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | horizonal | 4.14 " | 1.7 " | ฿4,368 |
ซีรีส์ 235 แนวนอนค้างแคลมป์
แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวตั้ง Destaco 201 Series เหล่านี้เรียกอีกอย่างว่าแคลมป์ยึดแบบแมนนวลในแนวตั้ง ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นทางเลือกที่อยู่กับที่แทนแคลมป์ C แบบถอดได้หรือสปริงแคลมป์เมื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน แคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้คันโยกซึ่งถูกผลักไปที่ตำแหน่งตั้งตรง เพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่อย่างแน่นหนาเมื่อเข้าที่แคลมป์ นอกจากนี้ ยังใช้แรงจับยึดที่ลดลงโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ การประกอบและการทดสอบ งานไม้ และการตัดเฉือนเบาในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ยึดเหล่านี้มีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำสำหรับพื้นที่แคบ และให้ความยืดหยุ่นในการวางตำแหน่งฐาน แขนแคลมป์ และที่จับโดยการเชื่อมเข้ากับตำแหน่งที่ต้องการ ประกอบด้วยส่วนประกอบที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดและบูชเดือยแข็งและกราวด์ แคลมป์เหล่านี้มาพร้อมกับสปินเดิลนีโอพรีนสำหรับแรงจับสูงสุดและด้ามจับที่เหมาะกับสรีระ แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco แบบแมนนวลมีฐานแบบตรงหรือแบบหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง ที่หนีบสลับแนวตั้งแบบเชื่อมได้เหล่านี้ให้ความยืดหยุ่นในการจัดตำแหน่งด้ามจับตามต้องการ และมีความล้าในการจับที่น้อยลง แคลมป์ยึดแนวตั้งเหล่านี้ทำจากเหล็ก / สแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 125 ปอนด์ นอกจากนี้ยังมีฐานหน้าแปลนหรือฐานตรงที่มีรูเกลียวสำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวที่ปลอดภัยหรือใบมีด ตามลำดับ แคลมป์เหล่านี้ให้ระยะมือที่ดีและแสดงมุมเปิดแคลมป์บาร์สูงสุด 100 องศาเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
ใช้
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 235 Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานไม้ การตรวจสอบอุปกรณ์ติดตั้ง และการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์
คุณสมบัติ
- แคลมป์สลับแนวนอน Destaco 235 Series มีการออกแบบโปรไฟล์ต่ำเพื่อป้องกันสิ่งกีดขวาง
- ที่หนีบสลับแนวนอนเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็ก / สแตนเลสเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทาน
- แคลมป์สลับแนวนอน Destaco 235 Series มีสปินเดิลนีโอพรีนหรือสเตนเลสสตีลเพื่อแรงจับสูงสุด
- ชุดแคลมป์สลับแนวนอน 235 Series สามารถรองรับอุปกรณ์เสริมแกนหมุน M10 หรือ 3/8 นิ้ว
- แคลมป์สลับแนวนอน Destaco 235 Series สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 850 ปอนด์
- แคลมป์สลับแนวนอนเหล่านี้มีฐานหน้าแปลนหรือฐานตรงเพื่อการติดตั้งง่าย
- บางรุ่นมีกลไกความปลอดภัย Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันไม่ให้แคลมป์เปิดโดยไม่ตั้งใจ
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 240208-M: สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดนี้ให้ความทนทานต่อน้ำมัน และปราศจาก LABS (ซิลิโคน) แกนหมุนนี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส
- Destaco 235106: วงแหวนหน้าจานนี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับ 2010-U, 2010-UB, 2010-UR, 2010-UBR, 210-U, 210-UB, 210-UR, 210-TU, 237-U, 235-U , 235-UR, 235-UB, 309-U และ 309-UR แคลมป์
มาตรฐานและการอนุมัติ
- แคลมป์สลักแบบดึงแอ็คชั่น Destaco 235 Series ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 235 Series มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย
คุณจะปรับแคลมป์สลับแนวนอนได้อย่างไร?
หลังจากหนีบแล้ว สามารถปรับแรงได้โดยการคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น (มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ที่เลือกเพื่อป้องกันการเสียดสี การบิดเบี้ยว หรืองอ)
จาระบีชนิดใดที่เหมาะกับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
ควรใช้จาระบีคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ขณะจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์หมายถึงอะไร?
ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับของแคลมป์แสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิต
สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
แรงหนีบหมายถึงอะไร?
แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Destaco จัดหาแคลมป์เซนเซอร์แบบกันน้ำหรือไม่
ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่านคาร์ไบด์
- ชุดแตะและดาย
- อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์
- ชุดจุดติดตั้ง
- ขับเคลื่อนลูกกลิ้งลำเลียง
- ร้านค้าวัสดุ
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- การระบายอากาศ
- สีภายนอกและคราบสกปรก
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- WESTWARD 3/4 "Drive Metric Socket
- TY-RAP เครื่องมือมัดสายเคเบิล
- VULCAN HART เสาประตูเตาอบ
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลนนีโอพรีน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 5-3/8 นิ้ว
- FERVI ตัวดึงเกียร์
- TENNSCO พื้นผิวการทำงานด้านบน
- THOMAS & BETTS 053 ต่อมถั่ว
- 3M เทปกันลื่น
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL หลอดไฟแทน
- VESTIL ไรเซอร์ล้ออะลูมิเนียม ATWR Series