แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 235-UR เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์แบบแมนนวลนี้มีแขนจับยึดแบบแท่งรูปตัว U เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของชิ้นงาน และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนแคลมป์ C แบบถอดได้หรือแคลมป์สปริงเมื่อยึดวัสดุกับพื้นผิวการทำงาน แคลมป์แบบแมนนวลจะยึดชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้คันโยกที่ดันไปยังตำแหน่งตั้งตรงเมื่อจับแคลมป์ ใช้แรงจับยึดด้านล่างโดยการเพิ่มโหลดที่ใช้ผ่านกลไกการสลับ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ การประกอบและการทดสอบ งานไม้ และการตัดเฉือนแบบเบา แคลมป์ยึดนี้มีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำสำหรับพื้นที่จำกัด และให้ความยืดหยุ่นในการวางตำแหน่งฐาน แขนแคลมป์ และที่จับโดยการเชื่อมเข้ากับตำแหน่งที่ต้องการ ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่กลึงอย่างแม่นยำซึ่งมีหมุดและบูชเดือยแข็งและกราวด์ แคลมป์มาพร้อมกับสปินเดิลนีโอพรีนสำหรับแรงจับสูงสุด และมีด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานจะน้อยลงเมื่อเมื่อยล้า แคลมป์จับแนวตั้ง Destaco แบบแมนนวลมีฐานที่มีหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและให้ความยืดหยุ่นในการจัดตำแหน่งด้ามจับตามต้องการ แคลมป์ทำจากเหล็กเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 750 ปอนด์ แคลมป์ยึดแนวนอน 235-UR นี้ให้ระยะห่างมือที่ดีเยี่ยม และแสดงมุมเปิดของแคลมป์บาร์สูงสุด 92 องศาเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 235-UR เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานไม้ การตรวจสอบอุปกรณ์ติดตั้ง การเชื่อม การประกอบชิ้นส่วนและการปิดสำหรับประตู ฝาปิด และฝาปิดในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 235-UR แคลมป์ล็อคแบบกดค้างแนวนอนมีการออกแบบโปรไฟล์ต่ำเพื่อป้องกันสิ่งกีดขวางการหนีบ
- แคลมป์สลับแนวนอนนี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทาน
- แคลมป์สลับแนวนอน Destaco 235-UR มาพร้อมกับสปินเดิลนีโอพรีนเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการทำงานในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ป้องกันไม่ให้ชิ้นงานลื่นไถลและให้แรงจับสูงสุด
- สามารถรองรับอุปกรณ์เสริมแกนหมุน M10 นิ้วเพื่อการยึดที่รวดเร็ว
- หน่วยนี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 750 ปอนด์
- แคลมป์สลับแนวนอนมีฐานหน้าแปลนเพื่อการติดตั้งง่าย
- มาพร้อมกับคันปลด Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจเนื่องจากการสั่นสะเทือน
- แคลมป์สลับแนวนอน 235-UR นี้รวมเข้ากับด้ามจับเพื่อการยึดที่แน่นหนาและลดความล้าเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 240208-M: ชุดประกอบสปินเดิลนีโอพรีนที่ยึดปลายแบนเหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -20 องศาถึง 100 องศาเซลเซียส ประกอบด้วยน็อตยึดเพื่อให้สามารถปรับระยะการจับยึดได้
- Destaco 235106: ส่วนประกอบเครื่องซักผ้าแบบมีหน้าแปลนเหล่านี้ยึดการเชื่อมต่อจากแรงสั่นสะเทือน
มาตรฐานและการรับรอง:
แคลมป์สลับแนวนอน Destaco 235-UR ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 235-UR มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. จะปรับแคลมป์สลับได้อย่างไร?
A. หลังจากหนีบแล้ว สามารถปรับแรงได้โดยการคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น
ถาม คุณจะปรับแคลมป์สลับแนวนอนได้อย่างไร?
A. หลังจากหนีบแล้ว สามารถปรับแรงได้โดยการคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น (มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ที่เลือกเพื่อป้องกันการเสียดสี การบิด หรืองอ)
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์มีความหมายอย่างไร?
A. แรงจับยึดหรือแรงจับของแคลมป์แสดงถึงความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิต
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนี้ เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะบริเวณที่มองเห็นได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก