แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 235-USS เหมาะสำหรับการจับชิ้นงานบนพื้นผิวเรียบในโรงงานผลิตและงานไม้ แคลมป์กดค้างนี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องทำงานกับชิ้นงานเดิมซ้ำๆ มีการออกแบบรายละเอียดต่ำที่ลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการใช้งานแคลมป์ จึงช่วยให้ใช้งานในพื้นที่จำกัดได้ง่าย แคลมป์สลับนี้มีแกนหมุนสเตนเลสสตีลหัวหกเหลี่ยมที่ช่วยให้ชิ้นงานอยู่กับที่ตลอดการทำงานและป้องกันไม่ให้หลุด/ลื่นไถล นอกจากนี้ แถบรูปตัว U ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับแกนหมุนได้อย่างรวดเร็วตามความยาวของแถบยึด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแคลมป์ปีกนกตามขนาดของชิ้นงานได้ มีโครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแรงและป้องกันการหักงอ/หักภายใต้ภาระหนัก อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้แคลมป์นี้กับงานตัดเฉือน แคลมป์ Destaco 235 Series ยังมีอยู่ในแถบ U bar แบบฐานตรงบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 235-USS ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบการปิดและการติดตั้ง งานไม้ งานเชื่อม และการประกอบในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้แคลมป์นี้สำหรับงานตัดเฉือน
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- Destaco 235-USS แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวนอนพร้อมแกนสเตนเลสสตีลหัวหกเหลี่ยมที่ยึดจับชิ้นงานอย่างแน่นหนา และป้องกันการเคลื่อนที่ของชิ้นงานที่ไม่ต้องการระหว่างการทำงาน
- โครงสร้างสแตนเลสของแคลมป์ช่วยลดความเสียหาย/การสึกหรอต่อสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco มีการออกแบบโปรไฟล์ต่ำเพื่อให้ง่ายต่อการจับยึดในพื้นที่จำกัด
- ด้ามจับมีด้ามจับพลาสติกเพื่อป้องกันการลื่นไถลของมือขณะใช้งานกลางคัน
- มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดสองคู่เพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน/โต๊ะทำงาน
- Destaco ยังมีโปรไฟล์ต่ำที่หลากหลาย ที่หนีบแนวนอน ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ด้ามจับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 237943-M แกนหมุนสเตนเลสสตีลหัวหกเหลี่ยมใช้สำหรับเปลี่ยนสปินเดิลที่ชำรุด/เสื่อมสภาพบนแคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 235-USS
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 235-USS ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 235-USS มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดสองคู่เพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอนได้อย่างปลอดภัย
- ตามต้องการ แคลมป์สลับนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวนอนในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกจากแถบ U bar ฐานหน้าแปลนนี้แล้ว Destaco ยังมีแถบ U ฐานตรง (เดสทาโก้ 235-UB) ตัวแปรเช่นกัน
Q. แคลมป์ค้างแนวนอนคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco ออกแบบมาเพื่อรักษาชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานโลหะและงานไม้
ถาม แคลมป์ยึดแนวนอนทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบอาร์มแบบแท่ง U บางตัวมีแกนหมุนแบบหัวหกเหลี่ยมที่สั่งงานด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดแผ่นโลหะหรืออุปกรณ์ในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและความทนทานของแคลมป์เชิงกล ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับเมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางแนวขนานกับฐาน