ที่หนีบแนวนอน มีที่จับ (วางขนานกับฐานแคลมป์ในตำแหน่งล็อค) เพื่อดันแขนจับยึดและสปินเดิลที่ติดอยู่กับชิ้นงาน แคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ยึดชิ้นงานที่ต้องการแคลมป์/ถอดออกซ้ำๆ ได้อย่างปลอดภัย Destaco 235 ซีรีส์ แคลมป์ยึดแนวนอนมีการออกแบบโปรไฟล์ต่ำเพื่อลดความต้องการพื้นที่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน / ติดตั้งในพื้นที่จำกัด แคลมป์ Destaco 235-UB มาพร้อมกับแท่งแคลมป์รูปตัว U เพื่อการปรับสปินเดิลนีโอพรีนอย่างรวดเร็วตามความยาวของก้านจับ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับตัวหนีบสลับตามชิ้นงานที่มีขนาดต่างกัน และป้องกันไม่ให้ชิ้นงานหลุดออกหรือลื่นไถลโดยให้ยึดอยู่กับที่ตลอดการทำงาน แคลมป์ยึดนี้มีโครงสร้างเหล็กสำหรับความแข็งแกร่งของโครงสร้างเพื่อลดความเสียหาย/การสึกหรออันเนื่องมาจากการใช้งานที่หยาบ มีฐานตรงสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวตั้ง/ชิ้นงาน Raptor Supplies เสนอแคลมป์นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน กลไก Toggle Lock Plus สำหรับการใช้งานที่ต้องการการล็อครอง
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 235-UB เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อม ประกอบ และงานไม้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การขนส่ง ยานยนต์ อาหารและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ยึดและปิดอุปกรณ์ยึดต่างๆ เช่น ประตูห้อง ฝาปิด ฝาปิด และประตูทางเข้า
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 235-UB มีแถบตัว U เพื่อการปรับที่ยืดหยุ่นของสปินเดิลที่แนบมา
- มีรูปแบบการติดตั้งฐานตรงสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวด้านข้างและแนวตั้ง
- แคลมป์นี้มีความจุสูงสุด 750 ปอนด์.
- ทำจากเหล็กรับน้ำหนักได้มากโดยไม่งอ/หัก
- แคลมป์นี้มีการออกแบบโปรไฟล์ต่ำเพื่อลดความต้องการพื้นที่การติดตั้ง/การใช้งาน
- ด้ามจับที่ถือได้ง่ายช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ที่จับนี้เปิดได้สูงถึง 70 องศาสำหรับการเปิดแคลมป์บาร์ได้สูงถึง 92 องศา
- แคลมป์มาพร้อมกับสปินเดิลนีโอพรีนแบบปรับได้เพื่อการยึดจับชิ้นงานอย่างปลอดภัย
- แคลมป์อาร์มมีความสูง 2.09 นิ้ว ยาว 4.17 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 240208-M: Destaco ขอเสนอสปินเดิลนีโอพรีนยึดปลายแบนสำหรับการยึดชิ้นงานเมื่อติดเข้ากับแถบแคลมป์ของแคลมป์ Destaco 235-UB
- เดสทาโก้ 235106: Raptor Supplies ส่งมอบแหวนรองสำหรับยึดแกนหมุนในตำแหน่งที่ลูกค้ากำหนด
- Destaco 210440-Q: ชุดแขนไขว้เหล่านี้สามารถช่วยติดแกนหมุนสองอันเข้ากับแขนหนีบพร้อมกัน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 235-UB ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึด Destaco 235-UB ติดตั้งอย่างแน่นหนากับพื้นผิวแนวตั้ง/ชิ้นงานที่ด้านข้างของแคลมป์โดยใช้รูเกลียวบนฐานตรง
- แคลมป์นี้ต้องการระยะห่างเหนือศีรษะขั้นต่ำเพื่อให้สามารถเปิดที่จับและแคลมป์ขึ้นด้านบนได้อย่างง่ายดาย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. มีแคลมป์ Destaco 235-UB รุ่นอื่นใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ในรุ่นที่มีฐานหน้าแปลน (235-U) สำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน
ถาม แคลมป์ค้างแนวนอนทำงานอย่างไร
A. แคลมป์ยึดแนวนอนแบบแท่ง AU ดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้มือจับ/คันโยกเพื่อดันสปินเดิลนีโอพรีนที่ติดปลายแบนติดกับชิ้นงาน และป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าแคลมป์ยึดแน่นหนา
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างระหว่างแคลมป์สลับแนวตั้งและแนวนอนอยู่ที่ตำแหน่งล็อคของที่จับแคลมป์ ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้งหรือตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์สลับแนวนอนจะจัดวางในแนวนอนหรือวางขนานกับฐาน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. คำว่า "ความจุในการจับ" หรือแรงจับเป็นตัวระบุความสามารถของแคลมป์เพื่อยึดอุปกรณ์ ชิ้นงาน หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. Destaco มีคุณลักษณะ Toggle Lock Plus ในแคลมป์แบบแมนนวลหลายแบบที่ทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อกสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าแคลมป์อยู่ในสภาวะล็อกแบบสลับจากจุดกึ่งกลาง กลไกนี้มีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์จับยึดถูกพลิกกลับ ขณะเคลื่อนที่หรือในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และชิ้นงาน Raptor Supplies ยังสามารถจัดส่งDestaco พ.ศ. 235-UR แคลมป์พร้อมคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
ถาม: จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อทำการบำรุงรักษา?
A. ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC เพื่อสร้างใหม่หรือซ่อมบำรุงแคลมป์เชิงกลของแบรนด์
ถาม: สีแดงของที่จับหมายถึงอะไรบนที่หนีบ Destaco หรือไม่?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเมื่อใดควรจับที่จับ
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนของ Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง