Enerpac Slld51 | Swing Clamp, แรง 1250 Lbs, การแสดงสองครั้ง, การเลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนล่าง | 5uwx0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

แคลมป์สวิง ENERPAC SLLD51, แรง 1250 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, การเลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนส่วนล่าง | AE6TDE 5UWX0

ENERPAC SLLD51 สวิงแคลมป์, แรง 1250 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนล่าง

In Stock
รายการ: AE6TDE รุ่น: SLLD51การอ้างอิงโยง: 5UWX0
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
฿39,947 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขนหนีบ
แรงหนีบปอนด์ 1250
จังหวะการหนีบ0.39 "
แคลมป์พื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ0.28 ตร.ม.
Unclamp พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพของกระบอกสูบ0.59 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงซ้ำ
มิติ A5.33 "
มิติข้อมูล C3.68 "
ขนาด C14.57 "
มิติ D1.37 "
มิติ D12.13 "
มิติ D22.25 "
มิติ F0.63 "
มิติ GSAE # 4
ขนาด H0.55 "
มิติ K0.76 "
มิติข้อมูล N0.75 "
มิติ P1.58 "
มิติ Q1/3 "-18 UNC
มิติ S1.614 "
มิติ T1.89 "
มิติ U1.97 "
มิติ V0.27 "
มิติ X0.565 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด การไหลของน้ำมัน25 ลบ.ม. นิ้ว / นาที
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. แรงดันใช้งาน500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดเกลียวยึด1 / 4 "-28
ประเภทเธรดการติดตั้งหยาบ
ประเภทการติดตั้งหน้าแปลนล่าง
จำนวนสลักเกลียว3
ความจุน้ำมันหนีบ0.25 ลบ.ม. ใน.
ความจุน้ำมันไม่ได้บรรจุ0.52 ลบ.ม. ใน.
การหมุนซ้าย
ลากเส้น0.89 "
มุมสวิง30 องศา, 60 องศา
UPC662005308323

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.07
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)24.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8412210030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • พื้นที่ใช้งานจริงแบบไม่หุ้ม (0.59 ตร.ว. )
  • มุมสวิง (90 องศา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด C1แรงหนีบจังหวะการหนีบมิติ Dมิติ D1มิติ D2มิติ Fมิติ Gราคา
แคลมป์สวิง ENERPAC SLLS21, แรง 475 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนล่าง | AE6TCX 5UWU3 SLLS213.78 "ปอนด์ 4750.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2฿42,069
แคลมป์สวิง ENERPAC SLLS51, แรง 1100 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนล่าง | AE6TCY 5UWU4 SLLS514.57 "ปอนด์ 11000.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4฿39,639
แคลมป์สวิง ENERPAC SLLS121, แรง 2400 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนล่าง | AE6TCZ 5UWU5 SLLS1215.56 "ปอนด์ 24000.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4฿43,003
แคลมป์สวิง ENERPAC SLLD21, แรง 500 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, การเลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนส่วนล่าง | AE6TDD 5UWU9 SLLD213.78 "ปอนด์ 5000.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2฿42,067
แคลมป์สวิง ENERPAC SLLD121, แรง 2600 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนล่าง | AE6TDF 5UWX1 SLLD1215.56 "ปอนด์ 26000.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4฿47,687
แคลมป์สวิง ENERPAC SLLD351, แรง 7600 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนล่าง | AF8KTD 26VZ43 SLLD3516.19 "ปอนด์ 76000.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4฿78,769

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC SLLD51 สวิงแคลมป์, แรง 1250 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนล่าง
฿39,947 / หน่วย