Enerpac Slld21 | Swing Clamp, แรง 500 Lbs, การแสดงสองครั้ง, การเลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนล่าง | 5uwu9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

แคลมป์สวิง ENERPAC SLLD21, แรง 500 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, การเลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนส่วนล่าง | AE6TDD 5UWU9

ENERPAC SLLD21 สวิงแคลมป์, แรง 500 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนล่าง

In Stock
รายการ: AE6TDD รุ่น: SLLD21ข้ามอ้างอิง: 5UWU9
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
฿42,067 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแขนหนีบ
แรงหนีบปอนด์ 500
จังหวะการหนีบ0.32 "
แคลมป์พื้นที่ทรงกระบอกที่มีประสิทธิภาพ0.12 ตร.ม.
Unclamp พื้นที่ที่มีประสิทธิภาพของกระบอกสูบ0.24 ตร.ม.
ประเภทกลับกระบอกสูบการแสดงซ้ำ
มิติ A4.41 "
มิติข้อมูล C3.13 "
ขนาด C13.78 "
มิติ D1.1 "
มิติ D11.86 "
มิติ D21.77 "
มิติ F0.39 "
มิติ GSAE # 2
ขนาด H0.54 "
มิติ K0.63 "
มิติข้อมูล N0.61 "
มิติ P0.97 "
มิติ Q1/4 "-20 UNC
มิติ S0.825 "
มิติ T1.22 "
มิติ U1.58 "
มิติ V0.23 "
มิติ X0.714 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด การไหลของน้ำมัน12 ลบ.ม. นิ้ว / นาที
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. แรงดันใช้งาน500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดเกลียวยึด# 10-32
ประเภทเธรดการติดตั้งหยาบ
ประเภทการติดตั้งหน้าแปลนล่าง
จำนวนสลักเกลียว3
ความจุน้ำมันหนีบ0.08 ลบ.ม. ใน.
ความจุน้ำมันไม่ได้บรรจุ0.15 ลบ.ม. ใน.
การหมุนซ้าย
ลากเส้น0.65 "
มุมสวิง30 องศา, 60 องศา
UPC662005308316

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.71
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8412210030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • พื้นที่ใช้งานจริงแบบไม่หุ้ม (0.24 ตร.ว. )
  • มุมสวิง (90 องศา)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด C1แรงหนีบจังหวะการหนีบมิติ Dมิติ D1มิติ D2มิติ Fมิติ Gราคา
แคลมป์สวิง ENERPAC SLLS21, แรง 475 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนล่าง | AE6TCX 5UWU3 SLLS213.78 "ปอนด์ 4750.32 "1.1 "1.86 "1.77 "0.39 "SAE # 2฿42,069
แคลมป์สวิง ENERPAC SLLS51, แรง 1100 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนล่าง | AE6TCY 5UWU4 SLLS514.57 "ปอนด์ 11000.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4฿39,639
แคลมป์สวิง ENERPAC SLLS121, แรง 2400 ปอนด์, ออกฤทธิ์เดี่ยว, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนล่าง | AE6TCZ 5UWU5 SLLS1215.56 "ปอนด์ 24000.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4฿43,003
แคลมป์สวิง ENERPAC SLLD51, แรง 1250 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, การเลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนส่วนล่าง | AE6TDE 5UWX0 SLLD514.57 "ปอนด์ 12500.39 "1.37 "2.13 "2.25 "0.63 "SAE # 4฿39,947
แคลมป์สวิง ENERPAC SLLD121, แรง 2600 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนล่าง | AE6TDF 5UWX1 SLLD1215.56 "ปอนด์ 26000.5 "1.87 "2.62 "2.88 "0.87 "SAE # 4฿47,687
แคลมป์สวิง ENERPAC SLLD351, แรง 7600 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนล่าง | AF8KTD 26VZ43 SLLD3516.19 "ปอนด์ 76000.63 "3.14 "3.94 "3.5 "1.5 "SAE # 4฿78,769

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ENERPAC SLLD21 สวิงแคลมป์, แรง 500 ปอนด์, การแสดงสองครั้ง, เลี้ยวซ้าย, หน้าแปลนล่าง
฿42,067 / หน่วย