Cadet 4f1000w | เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้า 1000/750w | 31lk59 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CADET 4F1000W ฮีตเตอร์กระดานข้างก้นไฟฟ้า 1000 / 750W | AG2MJB 31LK59

CADET เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้า 4F1000W 1000/750W

In Stock
รายการ: AG2MJB รุ่น: 4Wข้ามอ้างอิง: 31LK59
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
฿3,427 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฮีตเตอร์ไฟฟ้ากระดานข้างก้น
แอมป์เอซี3.61/4.17
เอาต์พุต BtuH2559/3412
สีขาว
ความลึก2.5 "
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ความสูง6.75 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็ก
Hz60
ความยาว48 "
ประเภทการติดตั้งผนัง
ระยะ1
แอพพลิเคชันหลักที่อยู่อาศัย
แรงดันไฟฟ้า208/240
วัตต์750/1000

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.84
ความสูงของเรือ (ซม.)7.32
ความยาวเรือ (ซม.)18.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)132.08
รหัส HS8516290090

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้า Cadet 4F1000W เหมาะอย่างยิ่งสำหรับห้องอุ่น สำนักงานขนาดเล็ก หรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ เช่น ร้านค้าปลีกหรือเวิร์กช็อปขนาดเล็ก

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีโครงสร้างเหล็กเคลือบผิวด้วยสีฝุ่นเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัสได้
  • เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นนี้มีความปลอดภัยในการปิดอุณหภูมิสูงเพื่อป้องกันอุปกรณ์จากความเสียหาย
  • มีส่วนประกอบที่หุ้มด้วยเหล็กเพื่อให้ถ่ายเทความร้อนได้ดีเยี่ยม
  • เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้านี้มีน็อคเอาต์ที่เจาะไว้ล่วงหน้าเป็นระยะ 1 นิ้วเพื่อให้ติดตั้งง่าย

มาตรฐานและการรับรอง:

  • UL
  • ETL

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ควรใช้มาตรการความปลอดภัยใดในขณะที่ใช้เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้านี้

A.

  • ขณะใช้งานเครื่องทำความร้อน ให้รักษาระยะห่าง 12 นิ้วจากวัสดุที่ติดไฟได้ เช่น ผ้าม่านหรือเฟอร์นิเจอร์ เพื่อป้องกันไฟไหม้
  • ควรตั้งเทอร์โมสตัทเป็นอุณหภูมิที่ถูกต้องเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปและประหยัดพลังงาน
  • ปิดเครื่องทำความร้อนเมื่อไม่ใช้งาน

ถาม ห้องขนาดใดที่สามารถอุ่นเครื่องด้วยเครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้า Cadet 4F1000W ได้

A. สามารถอุ่นห้องขนาด 125 ตร.ฟุต

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์เอซีเอาต์พุต BtuHความยาวแรงดันไฟฟ้าวัตต์ราคา
CADET 2F350W ฮีตเตอร์กระดานข้างก้นไฟฟ้า 350 / 262W | AG2MHY 31LK56 2F350W1.26/1.46893/119424 "208/240262/350฿2,572
CADET 2F500W ฮีตเตอร์กระดานข้างก้นไฟฟ้า 500 / 375W | AG2MHZ 31LK57 2F500W1.8/2.081279/170630 "208/240375/500฿2,601
CADET 3F750W ฮีตเตอร์กระดานข้างก้นไฟฟ้า 750 / 563W | AG2MJA 31LK58 3F750W2.71/3.131920/255936 "208/240563/750฿2,987
CADET 5F1250W ฮีตเตอร์กระดานข้างก้นไฟฟ้า 1250 / 937W | AG2MJC 31LK60 5F1250W4.5/5.213197/426560 "208/240937/1250฿4,588
RFQ
CADET 6F1500W ฮีตเตอร์กระดานข้างก้นไฟฟ้า 1500 / 1125W | AG2MJD 31LK61 6F1500W5.41/6.253838/511872 "208/2401125/1500฿4,946
RFQ
CADET 8F2000W ฮีตเตอร์กระดานข้างก้นไฟฟ้า 2000 / 1500W | AG2MJE 31LK62 8F2000W7.21/8.335118/682496 "208/2401500/2000฿5,918
RFQ
CADET 2F500-1W ฮีตเตอร์กระดานข้างก้นไฟฟ้า 500W | AG2MJF 31LK63 2F500-1W4.17170630 "120500฿3,322

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CADET เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้า 4F1000W 1000/750W
฿3,427 / หน่วย