CADET เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้า 8F2000W 2000/1500W
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์ไฟฟ้ากระดานข้างก้น |
แอมป์เอซี | 7.21/8.33 |
เอาต์พุต BtuH | 5118/6824 |
สี | ขาว |
ความลึก | 2.5 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 6.75 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ความยาว | 96 " |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
ระยะ | 1 |
แอพพลิเคชันหลัก | ที่อยู่อาศัย |
แรงดันไฟฟ้า | 208/240 |
วัตต์ | 1500/2000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 18.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 251.46 |
รหัส HS | 8516290090 |
รุ่น | แอมป์เอซี | เอาต์พุต BtuH | ความยาว | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2F350W | 1.26/1.46 | 893/1194 | 24 " | 208/240 | 262/350 | ฿2,572 | |
2F500W | 1.8/2.08 | 1279/1706 | 30 " | 208/240 | 375/500 | ฿2,601 | |
3F750W | 2.71/3.13 | 1920/2559 | 36 " | 208/240 | 563/750 | ฿2,987 | |
4F1000W | 3.61/4.17 | 2559/3412 | 48 " | 208/240 | 750/1000 | ฿3,427 | |
5F1250W | 4.5/5.21 | 3197/4265 | 60 " | 208/240 | 937/1250 | ฿4,588 | RFQ
|
6F1500W | 5.41/6.25 | 3838/5118 | 72 " | 208/240 | 1125/1500 | ฿4,946 | RFQ
|
2F500-1W | 4.17 | 1706 | 30 " | 120 | 500 | ฿3,322 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.