CAFRAMO BDC250U1 เครื่องกวนสารละลาย 2 ลิตร 1/100 แรงม้า
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกวนน้ำมัน |
HP | 1/100 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมไนลอนขึ้นรูป |
ความเร็วในการทำงาน | 50 ถึง 2500 รอบต่อนาที |
ความสูงโดยรวม | 19.69 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 6.2 " |
ความกว้างโดยรวม | 2.1 " |
พลังงานที่จำเป็น | 100 ถึง 240V |
ปริมาณ | 2L |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.31 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | พลังงานที่จำเป็น | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บีดีซี1850 | 0.2 | หล่อสังกะสีสแตนเลส | 9" | 13.25 " | 4" | 115V | 21.1 Gallon | ฿107,734 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.