CAFRAMO BDC1850 Overhead Stirrer 21.1 แกลลอน 1/5 Hp
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกวนน้ำมัน |
HP | 0.2 |
วัสดุ | หล่อสังกะสีสแตนเลส |
ความเร็วในการทำงาน | 12 ถึง 1800 รอบต่อนาที |
ความสูงโดยรวม | 9" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13.25 " |
ความกว้างโดยรวม | 4" |
พลังงานที่จำเป็น | 115V |
ปริมาณ | 21.1 Gallon |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.08 |
รหัส HS | 8479820040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | พลังงานที่จำเป็น | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDC250U1 | 1/100 | เหล็กกล้าไร้สนิมไนลอนขึ้นรูป | 19.69 " | 6.2 " | 2.1 " | 100 ถึง 240V | 2L | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.