แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 608-M เหมาะสำหรับการยึดชิ้นงานเข้าที่โดยใช้แรงจากด้านข้าง แคลมป์นี้เหมาะสำหรับงานจับยึดแบบผลัก/ดึง เช่น การเชื่อม อุปกรณ์ปรับความตึง การประกอบและการทดสอบ มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการติดตั้งในพื้นที่จำกัด ขณะที่รองรับชิ้นงานขนาดใหญ่ ลูกสูบทรงกลมของแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco ยึดชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดระหว่างการทำงาน มีด้ามจับพลาสติกขนาดใหญ่ที่ให้ความสบายแก่ผู้ใช้ในการใช้งานเป็นเวลานาน ที่จับของแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco สามารถปรับได้ง่ายซึ่งช่วยให้หมุนได้และตกลงไปด้านล่างระนาบการติดตั้ง ดังนั้นจึงล็อกไว้ในตำแหน่งหดกลับ แคลมป์นี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนที่ให้แรงกระแทกสูง แคลมป์สำหรับเส้นตรง Destaco มาพร้อมกับฐานแบบมีปีกเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน Destaco ซีรี่ส์ 608 ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรงที่มีคุณสมบัติ Toggle Lock Plus ก็มีให้เช่นกัน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 608-M ออกแบบมาสำหรับงานเชิงพาณิชย์ต่างๆ เช่น การตรวจสอบและงานเชื่อม อุปกรณ์ปรับความตึง และการประกอบและการทดสอบ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ตัวล็อคด้ามจับของแคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 608-M ทั้งในตำแหน่งที่ขยายและหดกลับ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถใช้แคลมป์นี้ได้ในรูปแบบการผลักหรือดึง
- มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนและผิวเคลือบสังกะสีเพื่อให้ทนทานต่อความเสียหาย/การสึกหรอจากสภาวะอุตสาหกรรมที่รุนแรง
- ที่จับของแคลมป์สามารถปรับได้ ซึ่งช่วยให้หมุนได้และตกลงมาด้านล่างระนาบยึด จึงล็อคไว้ในตำแหน่งหดกลับ
- ลูกสูบทรงกลมของแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco ยึดชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดระหว่างการทำงาน
- ด้ามจับมีด้ามจับพลาสติกเพื่อป้องกันการลื่นไถลของมือขณะใช้งานกลางคัน
- แคลมป์เส้นตรง Destaco มาพร้อมกับฐานแบบมีปีกเพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
- แคลมป์นี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่จำกัด ในขณะที่รับน้ำหนักได้มาก (สูงสุด 850 ปอนด์)
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 210203-M: สปินเดิลเหล็กกล้าหัวหกเหลี่ยมเหล่านี้ใช้สำหรับเปลี่ยนสปินเดิลที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 608-M
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 608-M ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 608-M มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายด้วยการคลายเกลียวโดยใช้ไขควงตามต้องการ ด้วยฐานที่มีหน้าแปลน
คำถามที่พบบ่อย:
Q. แคลมป์แอคชั่นเส้นตรงคืออะไร?
A. แคลมป์จับยึดแบบเส้นตรง Destaco เป็นแคลมป์แบบกด/ดึงแบบแมนนวลที่ใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การเชื่อม งานไม้ อุปกรณ์ปรับความตึง และการประกอบและการทดสอบอื่นๆ
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรงบางตัว เช่น แคลมป์ Destaco 603 มีลูกสูบแบบเกลียวที่ยึดด้วยมือโดยใช้ด้ามจับแบบพลาสติก แคลมป์เหล่านี้มีที่จับล็อคสองทาง (ตำแหน่งหดหรือขยาย) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้แคลมป์นี้ในรูปแบบการผลักหรือดึง
ถาม: แบรนด์มีที่หนีบแบบเส้นตรงในรูปแบบอื่นหรือไม่?
ตอบ ใช่ นอกจากแคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนนี้แล้ว Destaco ยังมีแคลมป์รุ่นต่างๆ ที่คล้ายกัน เช่น แคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus (แคลมป์ Destaco 603-R & แคลมป์ Destaco 603-MR) เช่นกัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม แบรนด์มีที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรงในรูปแบบอื่น ๆ หรือไม่?
A. Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง ที่มีให้ในการกำหนดค่าและสไตล์ที่หลากหลาย เช่น ด้ามจับแบบหมุนได้/แบบตรง สแตนเลส และการออกแบบที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง แคลมป์สแตนเลสก็มีให้เช่นกัน
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและความทนทานของแคลมป์เชิงกล ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์